スイッチングハブ :「LANポート」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
8(2)
12(1)
16(2)
24(1)
マルチギガ/高速無線LAN用に。PoE++対応製品。8ポート給電。装置全体240W給電
仕様スイッチング容量:160.0Gbps、パケット転送能力:119.04Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MBytes
付属品電源コード、ゴム足
質量(g)3000
ポート数8
消費電力(W)最小/最大:16.2/302
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース100/1000/2.5G/5GBASE-T:8、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:2、、PoE++給電ポート:8、、SFP+拡張ポート:2、、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)254.3
設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G/7101J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×8ポート。・オリジナルのループ検知・遮断機能・ヒストリー機能でトラブルを回避、高信頼ネットワークを構築。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むように本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計しました。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装、美観を損ねません
付属品マグネット
質量(g)580
ポート数8
消費電力(W)(最小/最大 )3.4/5.1
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー
インターフェース(10/100/1000BASE-T)8、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×240×85
発熱量(kcal/h)4.4
設置方法什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~40
保管温度範囲(℃)-20~70
ファン無し
マグネットあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)16Gbps
バッファ仕様(スイッチング)512K
省エネ基準達成率(%)147
ポート(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:8ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)11.9
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×16ポート。・オリジナルのループ検知・遮断機能・ヒストリー機能でトラブルを回避、高信頼ネットワークを構築。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むように本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計しました。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装、美観を損ねません
付属品マグネット
質量(g)860
ポート数16
消費電力(W)(最小/最大)6.2/9.9
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー
インターフェース(10/100/1000BASE-T)16、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール :対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×280×85
発熱量(kcal/h)8.5
設置方法壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~40
保管温度範囲(℃)-20~70
ファン無し
マグネットあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)32Gbps
バッファ仕様(スイッチング)512K
省エネ基準達成率(%)169
ポート(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:16ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)16.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)23.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3900
ポート数24
消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257
発熱量(kcal/h)199.8
設置方法19インチラック、AVラック、壁面
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)172
ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4
エネルギー消費効率(W/Gbps)3
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2950
ポート数12
消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)197.3
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)176
ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2
エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
ポート数16
消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)197.3
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)171
ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6
エネルギー消費効率(W/Gbps)3
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。