スイッチングハブ :「ML-8」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能
質量(g)2400
ポート数8
消費電力(W)(最小/最大 )12.3/292
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)250.4
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)
ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)240.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
マルチギガ/高速無線LAN用に。PoE++対応製品。8ポート給電。装置全体240W給電
仕様スイッチング容量:160.0Gbps、パケット転送能力:119.04Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MBytes
付属品電源コード、ゴム足
質量(g)3000
ポート数8
消費電力(W)最小/最大:16.2/302
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース100/1000/2.5G/5GBASE-T:8、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:2、、PoE++給電ポート:8、、SFP+拡張ポート:2、、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)254.3
設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G/7101J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。