「ポート数 」から絞り込む
カテゴリ: スイッチングハブブランド: BLACK BOXすべて解除
サーブスイッチDT DisplayPort 4ポート BLACK BOX 20日以内出荷
DisplayPort対応のKVMスイッチですUSB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ DisplayPort 対応 高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク)DDC2B サポート USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム USB キーボード、マウス対応 4台の USB 周辺機器を共有可能 保証: センドバック無償1年
質量(kg) 0.6 ポート数 4 電源 外部電源アダプタ 対応OS Windows、Mac 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.9×16.2×10 コネクタ CPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル) BLACK BOX 20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg) 1.8 電源 入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V 速度 【切替】標準: 5ms、最大: 10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 6.4×15.9×0.6 コネクタ SW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1) データ転送速度 SW1046A: 10Mbps
サーブスイッチDT DVI USB KBD対応4P BLACK BOX 20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg) 0.9 ポート数 4 電源 (外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示 電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御 プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×22×13 コネクタ DVI-I メス (5)、USB Type B メス (4)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (10)、電源用バレルコネクタ (1)、
INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseTx4 SFPx1 BLACK BOX 20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ DC電源専用 4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。9Kジャンボフレームを許容します。 作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。 二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。 IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。 多くの厳格な業界標準を満たしています。 DINレールか壁取付けオプション。
仕様 シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3) ポート数 4 電源 (2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件) フレーム 9000バイト(ジャンボフレーム対応可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.1×89.4×109.2 バッファメモリ 128Kバイト 動作環境 温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95% MACアドレス登録数 2000件 ポート (4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)
サーブスイッチDT デュアルDVI USB BLACK BOX 20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチです
電源 (外部)100~240V AC / 5V DC 対応OS Windows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS 制御 前面パネルか、ホットキー制御 最大解像度 HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps
ServSwitch Freedom KVMスイッチ BLACK BOX 20日以内出荷
マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替えるGlide&Switch機能を搭載したKMスイッチ切替機。
仕様 (承認)CE、FCC 電源 デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W 制御 ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替 コネクタ CPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2) 互換性 ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など 動作温度(℃) 0~40
サーブスイッチCX UNO 8ポート BLACK BOX 20日以内出荷
KVMスイッチです
質量(kg) 0.7 ポート数 8 電源 100~240VAC 5VDC2 6A,自動認識 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×20×12 コネクタ RJ-45(8)、RJ-45メス(1)、RS-232オス(1)、USB タイプAメス(2)、HD15メス(1)、3.55mmオーディオ・ジャック・メス(1)
サーブスイッチDT DVI 2ポート BLACK BOX 20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチですシングルリンク DVI-D ビデオ仕様の PC を切替 ステレオ オーディオをサポート DVI / USB 系のインタフェースを持つデスクトップ PC の切替用 エミュレーションで DDC EDID をサポート USB 2.0 トランスペアレント対応 USB キーボード / マウス エミュレーション対応 保証: センドバック無償1年
質量(kg) 0.7 ポート数 2 電源 (外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示 電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御 プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4×16×7 コネクタ DVI-I メス (3)、USB Type B メス (2)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (6)、電源用バレルコネクタ (1)
サーブスイッチEC92 BLACK BOX 20日以内出荷
VGA対応のKVMスイッチです
仕様 スキャン間隔:3/8/15/30秒 質量(kg) 1 電源 100~240V AC, 50~60Hz、外部 ケーブル長(m) (最大)コンソール: 6、スイッチ~PS/2 サーバ: 9.1、スイッチ~USB サーバ: 4.5 対応OS Windows 98 / Me / XP、Windows NT / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 制御 ユーザ:ポート選択ボタン: 4 最大解像度 1920 x 1440 表示LED ポート選択表示用 (4) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×21.8×13 コネクタ サーバ側: HD15 メス (4)、コンソール側キーボード、マウス: USB Type-A メス (2)、コンソール側モニタ: HD15 メス (1)
サーブスイッチ DVI&USBサーバ・コンソール対応 8ポート BLACK BOX 20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチですシンプルなプラグ&プレイ、DVI 搭載の 8 ポート KVM スイッチ。小規模サーバルームに最適 最大解像度 1920x1200 単一リンクの KVM スイッチ。USB/DVI によるコンソール接続 OS に非依存、アプリケーションに対して透過 DDC2B 互換、最新のデジタル式モニタに対応 保証: センドバック無償1年
仕様 CE承認取得済 質量(kg) 2.3 ポート数 8 電源 入力: 100-240VAC, 50-60Hz、出力: 9-12VDC, 2A(最大) 対応OS Windows 98 SE/Me/2000/×P; Windows 7;Windows Vista;Linu×;Mac OS×; Solari 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.45×43.8×17.8 コネクタ [コンソール側]デジタルのみ:DVI-I メス(1)、キーボード・マウス:USBタイプA メス(2)、[コンピュータ側]デジタルビデオのみ:DVI-I メス(8)、キーボード・マウス:USBタイプB F(8)
シリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6 BLACK BOX 20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg) 1.8 電源 入力:AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)出力: DC 5V 速度 【切替】通常: 5ms、最大: 10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 6.4×15.9×0.6 コネクタ A / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: RJ-45 10BASE-T ポート (1)、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1) データレート 10/100/1000、 10G イーサネット
INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1 BLACK BOX 20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ DC電源専用 Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
仕様 (MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可 質量(g) 375 規格 UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3) 電源 (2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要 フレーム 9000 Bytes (ジャンボフレーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×107×139 機能 Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable 表示LED 電源、Link&Speed、PoEパワーステータス 動作温度(℃) -40~+75 動作湿度(%) 5~95 ポート (4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC) MTBF(時間) 568.43
SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)+1/10G SFP+(4) BLACK BOX 20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですLAN に高性能の SFP ファイバ接続で 10ギガアップリンクのスケーラビリティを提供 ネットワークの拡張に合わせて SFP を追加 高い汎用性。100 / 1000 Mbps の LAN / 光ファイバ ネットワーク拡張時に、10 Gbps の光ファイバ接続を追加可能 ポート数:100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバ (20個)、デュアルメディア 100 / 1000 Mbps RJ45/SFP (4個)、1/10 Gbps SFP+ 光ファイバ (4個) 高価なスイッチでしか採用されていない先進の切替とパフォーマンス機能 高い管理機能、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを提供 優先度の高い通信トラフィックを支える、ワークグループ、オフィス LAN、企業ネットワークでの利用に最適 保証: センドバック無償1年
仕様 (MACアドレス)最大32K、管理:Web GUI デュアルイメージ SNMP RMON IPv4, IPv6 ポートミラリング s-Flow HTTP/HTTPs SSH RADIUS DHCP SNTP Telnet、トランキング:Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) 最大 14 グループ 最大 8 ポート/グループ【QoS】8 個までのハードウェアキュー 優先制御 スケジューリング クラス分類 DSCP IPv6アプリケーション【VLAN】最大 4K 同時 VLAN ( 4096 VLAN ID) ポートベース VLAN 802.1Q タグベース VLAN MAC ベース VLAN 管理 VLAN プライベート VLAN エッジ (PVE) ボイス VLAN, ジェネリック VLAN 登録 質量(kg) 3.1 規格 イーサネット:Ethernet OAM CFM Sync-E Ethernet、IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag/az IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E 電源 AC 100~240V 50~60 Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力 能力 切替:95.23-mpps 128-Gbps 相対湿度 10~90% 結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×44.2×21.1 コネクタ 計28個 SFP 100/1000-Mbps (20) デュアルメディア (UTP/SFP) RJ-45/SFP 100/1000-Mbps (4) SFP+ (1-/10-GbE) (4) コンソールポート (DB9) 動作温度(℃) 0to60 保管温度(℃) -20~+70 ジャンボフレーム 最大 9 KB プロトコル スパニングツリー IGMP スヌーピング IGMP プロクシ、MLD スヌーピング LLDP LLDP-MED 各種認証 CE; FCC Part 15 Class A; インジケータ LED: 各ポート: Link/Act/Speed MGMTポート: Link/Act/Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
プロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付 BLACK BOX 20日以内出荷
ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ 1Uのスペースでマウント可能 外部からの切替制御が可能 製品本体の死活監視はSNMPに対応 Syslogサーバへ接続し履歴を監視
質量(kg) 2.3(外部電源除く) 切替方式 A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1) 電源 入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA 動作環境 温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×43.8×26.7 LEDランプ 電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1) LED ネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1) コネクタ 切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2) MTBF(時間) 130万
PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ BLACK BOX 7日以内出荷 から 20日以内出荷
ギガビット対応の、PoEスイッチですPoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
質量(kg) 2.3 高度(m) 3000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×22×24.2 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 最大95(結露なきこと) セキュリティ SSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限 保管温度(℃) -20~+70 ジャンボフレーム ギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ 入力電圧 100~240V AC
サーブスイッチDT DisplayPort 2ポート BLACK BOX 20日以内出荷
DisplayPort対応のKVMスイッチですUSB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ DisplayPort 対応 高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク) DDC2B サポート USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム USB キーボード、マウス対応 前面パネルのスイッチやホットキーでの切替可能 保証: センドバック無償1年
質量(kg) 0.6 ポート数 2 電源 外部電源アダプタ 対応OS Windows、Mac 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.9×16.2×10 コネクタ CPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ CAT6 BLACK BOX 20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg) 1.8 電源 AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)、出力: DC 5V 速度 【切替】標準: 5ms、最大: 10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 6.4×15.9×0.6 コネクタ A / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: 遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1) データレート 10 / 100 / 1000 / 10G イーサネット
INDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付 DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4 BLACK BOX 20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です柔軟なファイバアップリンクポートを搭載したマネージドスイッチ DC電源専用 10 / 100 / 1000M 銅製ポート 10本、マルチレート SFP スロット 4本 SNMP、Telnet、HTTPS、CLI などの管理機能付き L2 ワイヤ速度の切替 9K ジャンボフレーム 8K MAC 転送アドレス LACP、STP / RSTP / MSTP などのスパニングツリーをサポートし、高い冗長性を確保 保証: センドバック無償1年
仕様 ネットワーク冗長:高速フェイルオーバー保護リング: ロスリンク復元 < 20ms シングルおよびマルチリング対応、スパニングツリープロトコル: IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP、LACP 付ポートトランク: 静的トランクまたは LACP 経由動的 (リンクアグリゲーション制御プロトコル)、シャーシ:IP30 DIN レール / 壁マウント可、MTBF値:> 25年間、管理:CLI WEBスマート管理 SNMP v1、v2c, v3 Telnet (5セッション)、HTTPs SSH、管理用 Radius クライアント、コンフィグレーション インポート/エクスポート用 TFTP/FTP ファームウェア更新用 TFTP/FTP Syslog、RFC 1757 RMON 1 / 2 / 3 / 9 RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II RFC-1493 Bridge MIB RFC 2233 IF MIB DHCP NTP/SNTP【LLDP】IEEE 802.1ab リンクレイヤ ディスカバリ プロトコル (LLDP)【QoS】8キュー IEEE 802.1p QoS SPQ WRR スケジュールスキーム ポート設置型トラフィックシェーピング【VLAN】IEEE 802.3x (全二重)およびバックプレッシャー(半二重)フロー制御 256 ポート設置型VLANs IEEE 802.1Q バグペース VLAN IEEE 802.1ad ダブルタグ付け (Q in Q) 質量(g) 446 規格 電気: UL508 / CSA C22 EN61010-1 CE、EMS: FCCパート15 CISPR 22 (EN55022)クラスA IEC61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 (レベル3)、振動 / 衝撃 / 落下: IEC68-2-6 / 27 / 32 電源 12-58V DC (2) 最大 15W (別途、モジュール用に電源が必要です) フレーム 9000バイト(ジャンボフレーム対応可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×108×154 動作モード ストア&フォワード L2 ワイヤ速度/非遮断切替えエンジン 動作温度(℃) -40~+75 動作湿度(%) 5~95 セキュリティ IP および MAC ベースアクセス制御 IEEE 802.1X認証ネットワークアクセス制御 マルチキャスト/ブロードキャスト/フラッディング式ストーム制御 MACアドレス登録数 8000件 プロトコル (S)最大 255 マルチキャストグループ付のIGMP v1、v2 IGMP スヌープおよびクエリ 即時離脱と離脱プロキシ 帯域幅調整とフィルタリング ポート RJ45 10 / 100 / 1000Mbps (10)、SFP (マルチレート 100 / 1000Mbps 対応可能 miniGBIC) (4) 絶縁電圧(Vrms) イーサネット:1500/1分
SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4) BLACK BOX 20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
質量(kg) 3.1 規格 IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E 電源 AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×44.2×21.1 コネクタ SFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+70 各種認証 CE FCC Part 15 Class A インジケータ LED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
ギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000B-T(16) + SFP(2) ファンレス仕様 BLACK BOX 20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 保証: センドバック無償1年
仕様 (MACアドレス)8K 質量(kg) 2.1 規格 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q 電圧(V) 100-240AC、50-60Hz、自動認識 ポート数 16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.7×21.8×14.9 コネクタ [LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) インジケータ LED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、21-24ポートに対し: SFP(1) 距離 銅線: 最大100m
ギガビットスイッチ 10ポート管理機能付 10/100/1000B-T(8)+UTP/SFP(2) BLACK BOX 20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ ファイバアップリンクを提供 8つの自動検知100/1000Mbpsポート 2つのデュアルメディア 10/100/1000Mbps RJ-45/SFPポート
仕様 (MACテーブル)8K、(承認)CE、FCCパート15、クラスA 質量(kg) 1.4 容量 フォワード:14.88Mbps、切替:20 Gbps ポート数 10 電源 100~240V AC 50~60 Hz 最大消費電力(W) 20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.8×22×13.4 コネクタ 10 / 100 / 1000 MbpsのRJ-45 UTP(8)、100 / 1000 Mbps UTP と 100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバとのデュアルメディア(2)、RJ-45 シリアルコンソール(1) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) 保管温度(℃) -20 ~+70 ジャンボフレーム 9216バイト
ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様 BLACK BOX 予約販売
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様 (MACアドレス)4K 質量(kg) 1.8 ポート数 8 電源 入力:90~240V AC 50~60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×12.3×22.8 コネクタ イーサネット RJ-45 (8) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+90 バッファ仕様 3.5MB
ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵 BLACK BOX 20日以内出荷
メディアコンバータですギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
質量(kg) 0.6 規格 IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SX ポート数 (PoEをサポート)1 消費電力(W) 最大 65 W 電源 要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz 電力(W) 利用可能な電力: 30 高度(m) <3000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.1×15.7×1.3 コネクタ RJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1) 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -20 ~ +70 インジケータ LED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1) 距離 (最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m 湿度(%) 5~95(結露なし)
ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4) BLACK BOX 20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
仕様 (MACアドレス)32K 質量(kg) 2.4 電源(V) 内蔵電源:100~240(50~60 Hz) ポート数 24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) (電力)4.4×44.2×21.1 コネクタ 10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4) 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) ジャンボフレーム 最大 9 KB 各種認証 CE
ギガビットスイッチ 24ポート 10/100/1000B-T(24) + SFP(2) ファンレス仕様 BLACK BOX 20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 管理機能付き 制御を簡便化、セキュリティ、QoS、性能も向上 保証: センドバック無償1年
仕様 (MACアドレス)8K 規格 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q 電圧(V) 100-240AC、50-60Hz、自動認識 コネクタ [LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) インジケータ LED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、 21-24ポートに対し: SFP(1) 距離 銅線: 最大100m
ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2) BLACK BOX 20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様 (MACアドレス)8K 質量(kg) 2.5 容量 スイッチング:52Gbps ポート数 26 電源 内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×44.2×21.1 コネクタ 10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1) 動作温度(℃) 0~+40 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) 転送速度(Mbps) (キャパシティ)38.68 ジャンボフレーム 9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト
ギガビットスイッチ 8ポート BLACK BOX 20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様 (MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP 質量(kg) 0.9 容量 スイッチング:20Gbps 規格 IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3ad ポート数 8 電源 内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×230×124 コネクタ イーサネット: RJ-45 (8) SFP (2) 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 転送レート 1,488Mpps 保管温度(℃) -20~70 ジャンボフレーム 9.6KB 各種認証 EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EU バッファ仕様 パケット:512KB ポート 総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なし インジケータ ポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります M100ハブ Aqara(アカラ) 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ