スイッチングハブ :「LED電源」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(1)
4(1)
8(1)
DVI対応のKVMスイッチです
電源(外部)100~240V AC / 5V DC 対応OSWindows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS 制御前面パネルか、ホットキー制御 最大解像度HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP 質量(kg)0.9 容量スイッチング:20Gbps 規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3ad ポート数8 電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124 コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 転送レート1,488Mpps 保管温度(℃)-20~70 ジャンボフレーム9.6KB 各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EU バッファ仕様パケット:512KB ポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なし インジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)
1台
73,980 税込81,378
20日以内出荷

産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可 質量(g)375 規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3) 電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要 フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139 機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable 表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス 動作温度(℃)-40~+75 動作湿度(%)5~95 ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC) MTBF(時間)568.43
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷

ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応。ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ 。1Uのスペースでマウント可能 。外部からの切替制御が可能 。製品本体の死活監視はSNMPに対応 。Syslogサーバへ接続し履歴を監視
質量(kg)2.3(外部電源除く) 切替方式A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1) 電源入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA 動作環境温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×43.8×26.7 LEDランプ電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1) LEDネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1) コネクタ切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2) MTBF(時間)130万
1台
449,800 税込494,780
20日以内出荷

ギガビット対応 ネットワークスイッチです。最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 。規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 。高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 。100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 。強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
質量(kg)3.1 規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E 電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1 コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+70 各種認証CE FCC Part 15 Class A インジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
1台
289,800 税込318,780
20日以内出荷

ギガビット対応 ネットワークスイッチです。LAN に高性能の SFP ファイバ接続で 10ギガアップリンクのスケーラビリティを提供 。ネットワークの拡張に合わせて SFP を追加 。高い汎用性。100 / 1000 Mbps の LAN / 光ファイバ ネットワーク拡張時に、10 Gbps の光ファイバ接続を追加可能 。ポート数:100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバ (20個)、デュアルメディア 100 / 1000 Mbps RJ45/SFP (4個)、1/10 Gbps SFP+ 光ファイバ (4個) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進の切替とパフォーマンス機能 。高い管理機能、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを提供 。優先度の高い通信トラフィックを支える、ワークグループ、オフィス LAN、企業ネットワークでの利用に最適 。保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)最大32K、管理:Web GUI デュアルイメージ SNMP RMON IPv4, IPv6 ポートミラリング s-Flow HTTP/HTTPs SSH RADIUS DHCP SNTP Telnet、トランキング:Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) 最大 14 グループ 最大 8 ポート/グループ【QoS】8 個までのハードウェアキュー 優先制御 スケジューリング クラス分類 DSCP IPv6アプリケーション【VLAN】最大 4K 同時 VLAN ( 4096 VLAN ID) ポートベース VLAN 802.1Q タグベース VLAN MAC ベース VLAN 管理 VLAN プライベート VLAN エッジ (PVE) ボイス VLAN, ジェネリック VLAN 登録 質量(kg)3.1 規格イーサネット:Ethernet OAM CFM Sync-E Ethernet、IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag/az IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E 電源AC 100~240V 50~60 Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力 能力切替:95.23-mpps 128-Gbps 相対湿度10~90% 結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1 コネクタ計28個 SFP 100/1000-Mbps (20) デュアルメディア (UTP/SFP) RJ-45/SFP 100/1000-Mbps (4) SFP+ (1-/10-GbE) (4) コンソールポート (DB9) 動作温度(℃)0to60 保管温度(℃)-20~+70 ジャンボフレーム最大 9 KB プロトコルスパニングツリー IGMP スヌーピング IGMP プロクシ、MLD スヌーピング LLDP LLDP-MED 各種認証CE; FCC Part 15 Class A; インジケータLED: 各ポート: Link/Act/Speed MGMTポート: Link/Act/Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
1台
399,800 税込439,780
20日以内出荷