スイッチングハブ :「usb タイプb メス」の検索結果
「ポート数」から絞り込む
8(1)
DVI対応のKVMスイッチです。シンプルなプラグ&プレイ、DVI 搭載の 8 ポート KVM スイッチ。小規模サーバルームに最適 。最大解像度 1920x1200 。単一リンクの KVM スイッチ。USB/DVI によるコンソール接続 。OS に非依存、アプリケーションに対して透過 。DDC2B 互換、最新のデジタル式モニタに対応 。保証: センドバック無償1年
仕様CE承認取得済
質量(kg)2.3
ポート数8
電源入力: 100-240VAC, 50-60Hz、出力: 9-12VDC, 2A(最大)
対応OSWindows 98 SE/Me/2000/×P; Windows 7;Windows Vista;Linu×;Mac OS×; Solari
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.45×43.8×17.8
コネクタ[コンソール側]デジタルのみ:DVI-I メス(1)、キーボード・マウス:USBタイプA メス(2)、[コンピュータ側]デジタルビデオのみ:DVI-I メス(8)、キーボード・マウス:USBタイプB F(8)
1台
¥229,800
税込¥252,780
20日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。