スイッチングハブ :「筐体」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
5(2)
7(1)
8(3)
16(4)
24(2)
48(1)
ギガビットポートを24ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。16ポートはPoE+対応(IEEE 802.3at、合計190W)。プラグアンドプレイ仕様でホーム/SOHOネットワークのLANポート増設に最適。ジャンボフレーム(10000バイト)、IEEE802.1p CoS/DSCPベースのQoS、省電力イーサネット(IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet)に対応。BPDUとEAPoLの透過に対応。金属製の筐体により信頼性の向上を実現。
接続方式ギガビット
ポート数24
材質金属
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
PoE+対応ギガビット 8ポート L2+ スマートスイッチ。ギガビットポートx8ポート、SFPスロットx2ポート。1-8ポートがPoE+給電に対応(パワーバジェット:190W)。スタティックルーティング機能搭載によりVLAN間ルーティング可能で小規模なネットワークであればL3スイッチが不要になります。IP ACL/QoS(Quality of Service)搭載。コンパクト1U筐体、19インチラックマウントキット付属。電源内蔵。
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。全48ポート中24ポートがPoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~24番ポート)で380Wを給電。製品にラックマウントキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット
ポート数48
アズワン品番64-3968-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で183Wを給電。また製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット
ポート数16
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1000BASE-Tポートを48つ持つLayer2 LANスイッチ。LANケーブルを挿すだけで、設定不要ですぐに使えるプラグアンドプレイ仕様のアンマネージスイッチ。わずか1Uのラックスペースに安価に48ポートを収容できる。冷却用のファンなしで自身を冷却できる金属筐体を採用した静音設計で、オフィスエリアの設置にも適している。使用しないポートの消費電力を抑える、またLANケーブルの長さを検出して消費電力を最適化する省エネ機能搭載。802.3az(EEE、Energy Efficient Ethernet)対応。製品保証3年・有償延長最大5年
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット
ポート数16
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット
ポート数24
材質金属
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット
ポート数8
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ギガ16ポート PoE+(183W)対応 アンマネージスイッチ。 ファンレス静音設計。 設定を必要としないため電源を入れてLANケーブルを差すだけで簡単にネットワークが構築できます。ラックマウントキット付属。外部電源。
仕様●PoEポート: 802.3af PoE(1ポートあたり15.4W)/802.3at PoE+(1ポートあたり30W)×16ポート●MDI/MDI-X自動切替 :対応●筐体:金属●スイッチング容量 :32Gbps●パケットフォワーディング:23.8Mpps●省電力型イーサネット :対応●MACテーブルサイズ :4000●パケットバッファサイズ:1MB●PoE自動調整:対応
質量(kg)0.88
区分D
ポート数16
電力(W)183(PoE最大供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27
速度10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット
設置方法デスクトップ/壁掛け(キット付属)/ラックマウント(キット付属)
ジャンボフレーム対応
伝送速度(Gbps)16(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)1
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
ギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。パワーコントロール機能を搭載した低消費電力製品。ファンレスで動作音が気になりません。環境に優しい「RoHS指令」準拠。省エネ法基準達成。19インチラックに対応。
仕様●PoEポート:-●MDI/MDI-X自動切替:対応●筐体:金属●スイッチング容量:32Gbps●パケットフォワーディング:23.8Mpps●ループ検出:-●ショートケーブル省電力:-●省電力型イーサネット (IEEE802.3az):対応●キューWRR比率:1:2:4:8●MACテーブルサイズ:8K●パケットバッファサイズ:256KB●IEEE 802.1p QoS:対応●VCCI:Class A
質量(kg)1.47
区分D
ポート数16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×169×43
速度10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット
最大消費電力(W)11.8
設置方法ラックマウント(キット付属)
動作温度(℃)0~50
ジャンボフレーム9K
伝送速度(Gbps)16(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8
MTBF(時間)441123
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ギガビット5ポートアンマネージ・スイッチ。デスクトップ型。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。
仕様●PoEポート:-●MDI/MDI-X自動切替 :対応●IEEE802.3X フローコントロール:対応●筐体:金属●スイッチング容量 :10Gbps●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省電力型イーサネット対応 (IEEE 802.3az):対応●キューWRR比率:1:2:4:8●MACテーブルサイズ :2K●パケットバッファサイズ:128KB●IEEE 802.1p QoS:対応●VCCI:Class B
質量(kg)0.261
区分D
ポート数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×100×27
速度10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット
最大消費電力(W)2.7
設置方法デスクトップ/壁掛け
動作温度(℃)0~40
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応
伝送速度(Gbps)4.9(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7
MTBF(時間)3197945
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
GS108PP ギガ8ポート PoE+(123W)対応 アンマネージスイッチ。 ファンレス静音設計。 設定を必要としないため電源を入れてLANケーブルを差すだけで簡単にネットワークが構築できます。ラックマウントキット付属。外部電源。
仕様●PoEポート:802.3af PoE(1ポートあたり15.4W)/802.3at PoE+(1ポートあたり30W)×8ポート●MDI/MDI-X自動切替 :対応●筐体:金属●スイッチング容量 :16Gbps●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省電力型イーサネット :対応●MACテーブルサイズ :4K●パケットバッファサイズ:192KB●PoE自動調整:対応
質量(kg)0.6
区分D
ポート数8
電力(W)123(PoE最大供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×101×27
速度10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット
設置方法デスクトップ/壁掛け(キット付属)/ラックマウント(キット付属)
ファンファンレス
ジャンボフレーム対応
伝送速度(Gbps)8(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8
MTBF(時間)1044500
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
XS505M 10GBASE-Tを4ポート、10ギガビット用SFP+スロットを1ポート持つアンマネージスイッチ。全ポート10GBASE-T、5G、2.5Gに対応
仕様●MDI/MDI-X自動切替:対応●筐体:金属●パケットバッファメモリー:128KB●スイッチング容量:100 Gbps●パケットフォワーディング:74.4Mpps●MACアドレスデータベースサイズ:2K●プライオリティキュー数:8●IEEE 802.3az (省電力型イーサネット):対応●VCCI:Class B
質量(kg)1.38
区分D
ポート数100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45 :4、10G SFP+スロット :1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×169×43.2
最大消費電力(W)22.5
設置方法デスクトップ/ラックマウント
騒音レベル(dB(A))22.5(@25℃)
LED電源、ファン、速度、リンク/アクティビティ
動作温度(℃)0~50
ファン冷却:低ノイズファン×1
ジャンボフレーム最大9K
伝送速度(Gbps)50(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
MTBF(時間)1093237(@25℃)
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
ギガ8ポート PoE+(60.5W)対応 アンマネージスイッチ。 ファンレス静音設計。 設定を必要としないため電源を入れてLANケーブルを差すだけで簡単にネットワークが構築できます。ラックマウントキット付属。外部電源。
仕様●PoEポート:802.3af PoE(1ポートあたり15.4W)/802.3at PoE+(1ポートあたり30W)×8ポート●PoE自動調整:対応●MDI/MDI-X自動切替 :対応●筐体:金属●スイッチング容量 :16Gbps●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省電力型イーサネット :対応●MACテーブルサイズ :4K●パケットバッファサイズ:192KB
質量(kg)0.6
区分D
ポート数8
電力(W)60(PoE最大供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×102×27
速度10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット
ジャンボフレーム対応
伝送速度(Gbps)8(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
XS508M 10GBASE-Tを8ポート、10ギガビット用SFP+スロットを1ポート持つアンマネージスイッチ。全ポート10GBASE-T、5G、2.5Gに対応
仕様●MDI/MDI-X自動切替:対応●筐体:金属●スイッチング容量:160Gbps●パケットフォワーディング:104.1Mpps●パケットバッファメモリー:128KB●MACアドレステーブルサイズ:2K●プライオリティキュー数:8●IEEE 802.3az (省電力型イーサネット):対応●VCCI:Class B
質量(kg)1.49
区分D
ポート数100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45:7、10GBASE-T(10G/1G) :1、10G SFP+10G/1G SFP+×1(コンボポート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×169×43.2
最大消費電力(W)39
設置方法デスクトップ/ラックマウント
騒音レベル(dB(A))22.5(@25℃)
LED電源、ファン、速度、リンク/アクティビティ
動作温度(℃)0~50
ファン冷却:低ノイズファン×1
ジャンボフレーム最大9K
伝送速度(Gbps)80(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
MTBF(時間)1145157(@25℃)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。