4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
8(1)
28(1)
44(1)
M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2。119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能。最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供。冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート 適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3) セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1 質量(kg)2.9 ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット 消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2 騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード 容量(W)PoE給電:119ベース、最大551 ジャンボフレーム最大12Kb RoHS指令(10物質対応)対応
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット 適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2 セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1 質量(kg)7.76Kg ポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2 騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード 機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598,000 税込2,857,800
47日以内出荷

1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4。240W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット 適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2 セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1 質量(kg)7.38Kg ポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+) 消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2 騒音値(dB)30@25℃/静穏モード 機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。 ジャンボフレーム最大12Kb RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
47日以内出荷