2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
16(1)
16x PoE+ 10/100Mbps RJ45ポート、2x ギガビットRJ45ポート、1x コンボギガビットSFPスロット。各PoEポート最大30W、全ポート合計で最大150Wの給電に対応した高いPoEパワーバジェット。最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能で、監視システムに最適(Extendモード利用時)。ポート1~8の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上。プラグ&プレイで設定不要。
ポート数16+2 接続方式10/100Mbps/ギガビット
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

1.英語の管理画面 24本10/100/1000Mbps RJ45ポート。2.ネットワーク監視、トラヒック優先順位及びVLAN 機能を提供。革新的な省エネ技術で最大40%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーで、ネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。
仕様●最大放熱:46.58BTU/h●スイッチング容量:48Gbps●MACアドレス テーブル:8K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)(ユーティリティ実行) 規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p 電源100-240VAC、50/60Hz 保存温度(℃)-40~70 機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストア&フォワード方式 最大消費電力(W)13.66(220V/50Hz) インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×24、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX 同梱部品TL-SG1024DE、電源コード、設定ガイド、リソースCD、ラックマウントキット、ゴム足 バッファメモリ4.1Mbit 動作温度(℃)0~50 セキュリティ物理ロック無し ファンファンレス ジャンボフレーム10KB ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m) 各種認証FCC、CE 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)294×140×44 最大パケット転送能力(Mpps)35.7 設置条件ラックマウント 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし) 保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷