絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • NETGEAR(45)
  • エレコム(35)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • MOXA(26)
  • PLANET Technology(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • TRENDnet(18)
  • Cisco(シスコ)(17)
  • Vivotek(15)
  • サンワサプライ(12)
  • ダイヤトレンド(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • アライドテレシス(6)
  • NEC(5)
  • D-Link(ディーリンク)(5)
  • StarTech.com(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • FXC(4)
ポート数
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(7)
  • 16(1)
  • 24(3)
  • 28(3)
  • 32(1)
  • 48(1)
  • 52(1)
伝送速度
  • 100/10Mbps(4)
  • ギガビット(17)
電源供給方式
  • ACアダプター(1)
マグネット
  • なし(2)
材質
  • 金属(メタル)(10)
金属(メタル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(35)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチングハブ :「poe」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • poeハブ
  • poeスイッチングハブ
  • poe給電ハブ
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
4(2)
5(2)
6(2)
8(2)
10(7)
24(3)
28(3)
32(1)
48(1)
52(1)
5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載) TP-LINK5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載)TP-LINK(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載) TP-LINK5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)TP-LINK
19,980税込21,978
1個
当日出荷
10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。
ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI対応 金属筐体
Omada PoE++インジェクター TP-LINKOmada PoE++インジェクターTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
超高速通信を可能にする10ギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠、最大90Wの電力供給。LANケーブルでデータと電力を同時に伝送、導入コスト削減をサポート。接続端末に応じて供給電力を自動調整することが可能。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイ対応ですぐに使える。電源ユニット内蔵。堅牢な金属筐体。
材質金属ポート数2接続方式10ギガビット
18ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(16 PoE+ポート搭載) TP-LINK18ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(16 PoE+ポート搭載)TP-LINK
29,980税込32,978
1個
当日出荷
PoEバジェット150W:802.3at/af準拠のPoE+ポートを16ポート備え、最大で150WをPoE給電可能※。ギガビット対応:PoE+ポートとSFPスロットはすべてギガビット対応。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)※・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能に対応。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために、内部トラフィックのルーティングを支援。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証などに対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoS及びIGMPスヌーピング対応。
Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載) TP-LINKOmada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載)TP-LINK
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
8ポート ギガビット デスクトップスイッチ (4 ポートPoE) TP-LINK8ポート ギガビット デスクトップスイッチ (4 ポートPoE)TP-LINK
7,498税込8,248
1個
欠品中
8-Port Gigabit Desktop PoE Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、53W PoE Power supply、steel case
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×98×27最大消費電力(W)65.2、5.5 (220V/50Hz)インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載) TP-LINK6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)TP-LINK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。
材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ (PoE+対応ポート8つ搭載) TP-LINK16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ (PoE+対応ポート8つ搭載)TP-LINK(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44最大消費電力(W)124.4、14.4 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
ギガビットポート×5 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×4搭載) TP-LINKギガビットポート×5 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×4搭載)TP-LINK
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×5を搭載 (802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能手軽で便利 - プラグ&プレイ対応で、デバイスを接続すればすぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理監視システム用機能が充実 - 最大250mのデータ伝送距離・QoSPoEオートリカバリー・ポート分離 (Isolation)ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作金属製筐体で耐久性◎、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:10Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:7.4Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES205GP本体 、電源アダプター 、設置ガイド 、ゴム足材質金属ポート数5電源DC電源アダプター (出力: 53.5VDC/ 1.31A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御- ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能:静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト: IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps RJ45×5 (ポート1~4は802.3at PoE+および802.3af PoEに対応)、Autoネゴシエーション/Auto MDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度: 10-90% 結露を避けてください 、保存湿度: 5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KBa各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格: 802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート: ポート1~4、PoEバジェット: 全PoE+ポートで最大65W、各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+ TP-LINKJetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+TP-LINK
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】2.5GPoE +ポート:WiFi 6 APの可能性を最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載
ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100/1000/2500 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
Omada 2.5G×8&10GE SFP+×2(PoE+×8) TP-LINKOmada 2.5G×8&10GE SFP+×2(PoE+×8)TP-LINK
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
2.5Gbps 802.3at/af準拠PoE+ポート×8搭載。10G SFP+スロット×2搭載。全PoEポートで合計160W、各PoEポートで最大30W給電可能。Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理。スタンドアロン管理。静的ルーティング設定。ファンレス設計による静音動作。据え置き/壁掛けに対応。
ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワー
Omada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載) TP-LINKOmada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載)TP-LINK
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ギガビットRJ45ポートx5搭載(PoE+ポートx4)、ギガビットSFPスロットx1搭載、全PoEポートで合計63W、
JetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF TP-LINKJetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPFTP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
8つの802.3at/af企画準拠のPoE+ポートが合計150WのPoE給電を可能。 【英語パッケージ 法人限定】 8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。 L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、 合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
10-Port GbE Desktop Switch(8x PoE+/1xCombo SFP/RJ45) TP-LINK10-Port GbE Desktop Switch(8x PoE+/1xCombo SFP/RJ45)TP-LINK
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート10/100/1000Mbps RJ45 ポート。1ポートCombo(SFP/RJ45)。8個のPoE+ 対応ポートを搭載。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
5ポート ギガビット PoE+(4ポート)EasySmart デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット PoE+(4ポート)EasySmart デスクトップ スイッチTP-LINK
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給
Omadaクラウドコントローラー TP-LINKOmadaクラウドコントローラーTP-LINK
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。 場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af / 802.3at)。強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用のUSBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
ポート数10/100Mbps イーサネットポート×2、USB 2.0ポート×1、Micro USBポート×1
Omada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチ TP-LINKOmada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチTP-LINK
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx2により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP) ・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載) TP-LINK10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)TP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。
ポート数10
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載) TP-LINK18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)。
JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINKJetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
合計120Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx8を搭載。8つのPoE+ポートと8つのPoE非対応ポートすべてギガビット対応。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で簡単に。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS保護・ストーム制御・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius等に対応。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載) TP-LINKOmada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)TP-LINK
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)、ギガビットポートx9(802.3af/at準拠 PoE+ポートx8搭載)、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1、全PoEポートで合計63W、各PoEポート最大30W給電可能、プラグ&プレイ対応で接続するだけですぐに使用可能、Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理、監視システム用機能として最大250mのデータ伝送距離、PoEオートリカバリー、QoS、ポート分離、ネットワークループ自動検知、VLAN、IGMPスヌーピング、ファンレス設計で静音動作、耐久性の高い金属製筐体で据え置き/壁掛けに対応
5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載) TP-LINK5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載)TP-LINK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
JetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch TP-LINKJetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ SwitchTP-LINK
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。16個のPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
8ポート PoE(4ポート)イージースマート スイッチ TP-LINK8ポート PoE(4ポート)イージースマート スイッチTP-LINK
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体
Omada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載) TP-LINKOmada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載)TP-LINK
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5Gポート搭載:2.5Gbps PoE+ポートと&非PoEポートをそれぞれ8ポートずつ搭載し、WiFi 7/6E/6 APのポテンシャルを最大限引き出します。10Gアップリンク:2x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。240W PoEバジェット:8x 802.3at/af準拠のPoE+ポートが、合計で最大250Wを供給。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots TP-LINKJetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP SlotsTP-LINK
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
合計250Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポート×24を搭載。 【英語パッケージ 法人限定】 24ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スマートスイッチ 金属筐体
材質金属ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
9ポート 10/100Mbps デスクトップスイッチ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK9ポート 10/100Mbps デスクトップスイッチ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
10/100Mbps RJ45ポートx9。PoE+ポートx8を備えデータと電力を単一ケーブルで転送。IEEE 802.3af/at準拠のPD(受電機器)に対応。各PoEポートで最大30WのPoEパワーバジェット。全PoEポート合計で最大65WのPoEパワーバジェット。最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載。ポート1~2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、機密性の高いアプリケーションの動作を確保。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上。プラグ&プレイで設定不要
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFPTP-LINK
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。
材質金属ポート数52電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
Omada 10GBASE-Tポートx32 L2+マネージスイッチ TP-LINKOmada 10GBASE-Tポートx32 L2+マネージスイッチTP-LINK
389,800税込428,780
1個
翌々日出荷
1/2.5/5/10Gbps PoE++ RJ45ポートx24搭載。1/10Gbps SFP+スロットx8搭載。
ポート数32
Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4) TP-LINKOmada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4)TP-LINK
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり本体質量(g)450最大消費電力(W)65マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
Omada ギガビットPoE+ポート/10Gスロット スタッカブルL3マネージスイッチ TP-LINKOmada ギガビットPoE+ポート/10Gスロット スタッカブルL3マネージスイッチTP-LINK
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マネージドスイッチ。物理スタックで冗長性を確保し、パフォーマンスが向上。
接続方式ギガビット
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+ TP-LINKJetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+TP-LINK
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
10Gbps対応SFP+スロットを4基、802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポートを24基搭載。各ポート最大30W、合計最大384Wの給電が可能。Web UIやOmadaアプリによるクラウド集中管理に対応し、Web、CLI、SNMP、RMONでのスタンドアロン管理も可能。スタティックルーティング対応。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDMなどのL2+機能を搭載。ERPSによるリング保護と高速復旧に対応。金属筐体のラックマウント設計。
Omada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ(PoE++ポートx4) TP-LINKOmada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ(PoE++ポートx4)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
2.5G RJ45ポートx5(うち4ポートが802.3af/at/bt準拠のPoE++対応)と10G SFP+スロットx1を搭載したイージーマネージスイッチ。合計120WのPoEバジェットでWi-Fi 7アクセスポイントや高電力デバイスへの給電が可能。プラグ&プレイ対応でかんたん導入。Omada SDNプラットフォームと連携した集中型クラウド管理に対応。ファンレス設計で静音動作を実現。VLAN・QoS・ループ防止・フロー制御等の監視システム向け機能を搭載。据え置き・壁掛け両対応のコンパクト金属筐体。
6ポート10/100Mbps デスクトップスイッチ(PoE+4ポート搭載) TP-LINK6ポート10/100Mbps デスクトップスイッチ(PoE+4ポート搭載)TP-LINK
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
6x 10/100Mbps RJ45ポート。4x PoE+ポート搭載。IEEE 802.3af/at準拠のPDと接続可能。最長250mまでデータと電源の供給可能(Extendモード利用時)各ポート最大30W給電可能。全ポート合計で最大67W給電可能。プラグ&プレイ対応。
ポート数6接続方式10/100Mbps
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123W※のPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モード※を搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
8ポート ギガビット デスクトップスイッチ(4 ポートPoE) TP-LINK8ポート ギガビット デスクトップスイッチ(4 ポートPoE)TP-LINK
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
8ポートギガビット対応、4ポートがPoE給電可能なデスクトップスイッチ。
スイッチングハブ