スイッチングハブ :「rj-45 ethernet」の検索結果
「ポート数」から絞り込む
5(2)
14(2)
ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。
PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
材質メタル
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度(℃)-25~70
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
5ポート搭載100Base-TXタイプのPoEスイッチングハブ。
5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、
LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
IEEE802.3at準拠のため、4ポートで最大120Wの大容量給電を実現。
材質メタル
電源(V)DC48~57(逆極性保護)
ポート数RJ-45:5ポート
電力(W)PoE給電(最大)/ポート2~5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠)
接続方式10Base-T/100Base-TX
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:27.4×95×122
機能管理機能なし
最大消費電力(W)5(PoE無)/125(PoE有)
動作温度(℃)-25~70
アズワン品番64-8202-72
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
14ポート搭載ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。14ポート中12ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。鉄道振動試験規格「JIS E 4031:2013/IEC61373:2010」対応品。
ポート数RJ-45:14ポート
消費電力(W)MAX:10 (PoE無)/200 (PoE有)
電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)
電力(W)【PoE給電電力 (MAX)】ポート1~12:15.4、12ポート合計:180 (IEEE802.3af準拠)
材質(ケース)IP40 スチール
本体外形寸法(mm)W45×D118×H140
動作温度-25~70℃
インターフェイス10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形図(0.32MB)
ポートPoE給電:1~12
取扱説明書マニュアル(0.51MB)
給電方式PoE:Alternative-A (データ線利用1、2、3、6)
1台
¥203,200
税込¥223,520
3日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。