絞り込み
ブランド
  • D-Link(ディーリンク)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(128)
  • TP-LINK(126)
  • NETGEAR(98)
  • アライドテレシス(91)
  • MOXA(76)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • Cisco(シスコ)(54)
  • PLANET Technology(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(44)
  • エレコム(38)
  • TRENDnet(34)
  • NEC(33)
  • BLACK BOX(30)
  • ダイヤトレンド(23)
  • サンワサプライ(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • FXC(19)
  • APRESIA Systems(19)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(17)
ポート数
  • 1(1)
  • 8(3)
伝送速度
  • ギガビット(4)
電源供給方式
  • 電源内蔵(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
1(1)
8(3)
ギガビットアンマネージドスイッチ 電源内蔵 D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ 電源内蔵D-Link(ディーリンク)
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
電源供給方式電源内蔵
Managed Giga L2+スイッチ D-Link(ディーリンク)Managed Giga L2+スイッチD-Link(ディーリンク)
1台
取扱い終了
ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
ギガビットレイヤ2スマートスイッチ PoE D-Link(ディーリンク)ギガビットレイヤ2スマートスイッチ PoED-Link(ディーリンク)
67,980税込74,778
1台
10日以内出荷
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ D-Link(ディーリンク)ギガビットL2 EasyスマートスイッチD-Link(ディーリンク)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型)D-Link(ディーリンク)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
DGS-3000シリーズ用 RPSケーブル D-Link(ディーリンク)DGS-3000シリーズ用 RPSケーブルD-Link(ディーリンク)
5,698税込6,268
1台
7日以内出荷
DPSシリーズ(シャーシ)DPS-CB150-2PS(ハードウェアB1)はDPS-200A/500AをDGS-3000シリーズに接続する際に必要なオプションケーブル(オプション)です。
Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンス D-Link(ディーリンク)Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンスD-Link(ディーリンク)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
NucliasConnect搭載集中管理アプライアンス、10/100/1000BASE-T×1、USBポート×1、最大100台まで対応AP管理可能。
ポート数1接続方式10/100/1000BASE-T
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ 2.5G BASE-Tx8 D-Link(ディーリンク)ギガビットL2 Easyスマートスイッチ 2.5G BASE-Tx8D-Link(ディーリンク)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
マルチギガビット対応L2EasyスマートスイッチDMS-1100-10TS/A1は、様々なネットワーク環境で利用可能なコストパフォーマンスの優れたマルチギガビットスマートスイッチです。 10/100/1000/2.5GBASE-Tポートを8ポート、アップリンク可能な10G対応SFP+スロットを2ポート搭載しています。 既存の1Gbps通信環境(CAT5e以上)から2.5G通信環境へシームレスなアップグレードを行うことができるため、新しく10GBASE-T対応ネットワークケーブルを敷設する場合と比較して、より安価かつシンプルに高パフォーマンスを実現します。
仕様10/100/1000/2.5GBASE-Tポート×8ポート、10GSFP+スロット×2ポート数8接続方式10/100/1000/2.5GBASE-T
ギガビット L3 スタッカブルスイッチ PoE+ D-Link(ディーリンク)ギガビット L3 スタッカブルスイッチ PoE+D-Link(ディーリンク)
1台
取扱い終了
ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチDGS-3630シリーズ本スイッチは、ユーザのニーズに合わせてMPLSバージョン(MI)、エンハンスドバージョン(EI)とスタンダードバージョン(SI)に分かれており、必要な機能に応じて機器のバージョンを選択することが可能です。 MIバージョン、EIバージョンはSIバージョンの全ての機能を搭載し、様々な機能を追加した高機能版となっております。 主にEIバージョンは「OSPF」「BGP」やL3マルチキャスト対応機能などを有し、MIバージョンは「IS-IS」や「MPLSL2/L3VPN」などのVPNサービスを提供します。
Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink 光多ポート D-Link(ディーリンク)Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink 光多ポートD-Link(ディーリンク)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink D-Link(ディーリンク)Managed Giga L2+スイッチ 10GuplinkD-Link(ディーリンク)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink PoE+ D-Link(ディーリンク)ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink PoE+D-Link(ディーリンク)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
ギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink D-Link(ディーリンク)ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10GuplinkD-Link(ディーリンク)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ PoE+対応 D-Link(ディーリンク)ギガビットL2 Easyスマートスイッチ PoE+対応D-Link(ディーリンク)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+ D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+D-Link(ディーリンク)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
PoE、ループ検知、遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008PTPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート(PoE:4ポート)搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットPoEスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 側面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。 さらに、IEEE802.3af/at準拠のPoE給電機能もサポートしています。
ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
Nuclias対応ギガビット L2 PoE+スマートスイッチ D-Link(ディーリンク)Nuclias対応ギガビット L2 PoE+スマートスイッチD-Link(ディーリンク)
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
NucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチNucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチ。 DBS-2000シリーズは、Nucliasクラウド対応のギガビットスイッチです。 Nucliasクラウドによる簡単で便利な統合管理機能により、ネットワークの設定・管理・運用コストを削減することが可能です。 また、Nuclias対応Wi-Fiアクセスポイント「DBAシリーズ」と一緒に利用する事で、Wi-Fiと有線LANの統合管理を簡単に実現できます。
スイッチングハブ