スイッチングハブ :「ケーブル回し」の検索結果
8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。
薄型設計なので、設置に場所を取りません。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり ケーブル長:約150cm MACアドレステーブル:4K 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm
材質金属
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート数8ポート
消費電力3.49W
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
バッファメモリ192kbyte
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式電源内蔵
保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
ジャンボフレーム9Kbyte
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。
薄型設計なので、設置に場所を取りません。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様MACアドレステーブル:2K ケーブル長:約150cm ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm
材質金属
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート数5ポート
消費電力2.75W
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
バッファメモリ128kbyte
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式電源内蔵
保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
ジャンボフレーム9Kbyte
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。