スイッチングハブ :「壁用ファン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
5(2)
8(2)
サンワダイレクトスイッチングハブ
5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm 材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数5ポート 消費電力1.24W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) バッファメモリ56Kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式ACアダプタ 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクトスイッチングハブ
8ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) MACアドレステーブル:1K ACアダプタ重量:0g ACアダプタ:あり 壁掛け:あり 材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数8ポート 消費電力1.81W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) バッファメモリ56Kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式ACアダプタ 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクトスイッチングハブ
8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり ケーブル長:約150cm MACアドレステーブル:4K 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm 材質金属 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数8ポート 消費電力3.49W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) バッファメモリ192kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式電源内蔵 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ジャンボフレーム9Kbyte スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンワダイレクトスイッチングハブ
5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様MACアドレステーブル:2K ケーブル長:約150cm ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm 材質金属 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数5ポート 消費電力2.75W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) バッファメモリ128kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式電源内蔵 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ジャンボフレーム9Kbyte スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷