「ポート数」から絞り込む
5(1)
8(1)
10BASE-T/100BASE-TX対応のスイッチングハブです。プラスチックケースのスリムデザインで、設置に場所を取りません。ファンレス設計なので動作音が静かです。ACアダプタタイプで、ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。全ポートがAUTO-MDIX、AUTO-Negotiationに対応しています。
材質プラスチック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
バッファメモリ56Kbyte
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式ACアダプタ
保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書あり
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。