スイッチングハブ :「産業用 HUB」の検索結果
頑丈なIP30規格のスイッチで産業環境でも最大5つのEthernetデバイスを接続できるネットワークを構築
ワイドレンジ12-48V DCターミナルブロック入力
一体型DINレールブラケットで簡単実装
広範囲の動作温度、産業環境に最適
IEEE 802.3az準拠の省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet)
10BaseT/100BaseTXおよび全二重/半二重オートネゴシエーション機能対応
IEEE 802.3x フロー制御、バックプレッシャー方式対応
ストア・アンド・フォワード切り替え機構
用途倉庫や工場等、厳しい産業用途でのネットワーク環境に最適。小規模のワークグループを既存のネットワークに追加し、ネットワーク接続性を強化するのに最適。ネットワークルームやテストラボ環境で使われるサーバラックやキャビネットに設置
長さ(mm)70
幅(mm)25
色ブラック
質量(g)150
消費電力(W)2.12
湿度(%RH)5~95(結露しないこと)
保存温度(℃)-25~85
高さ(cm)11
動作温度(℃)-10~60
データ転送速度(最大)200(全二重)Mbps
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。