絞り込み
ポート数
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 28(1)
ブランド
  • FXC
  • TP-LINK(101)
  • NETGEAR(89)
  • アライドテレシス(84)
  • MOXA(76)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(71)
  • PLANET Technology(51)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(39)
  • エレコム(38)
  • Cisco(シスコ)(34)
  • TRENDnet(34)
  • BLACK BOX(30)
  • ダイヤトレンド(23)
  • サンワサプライ(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(15)
  • プラネックスコミュニケーションズ(15)
  • Vivotek(15)
  • NEC(14)
  • D-Link(ディーリンク)(14)
伝送速度
  • 100/10Mbps(1)
  • ギガビット(3)
電源供給方式
  • ACアダプター(4)
マグネット
  • あり(2)
  • 別売(2)
材質
  • 樹脂(プラスチック)(1)
  • 金属(メタル)(1)
樹脂(プラスチック)・金属(メタル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90W FXC10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90WFXC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
本製品の利用で、既存のネットワーク構成やコストの影響を最小限に抑えつつ電源の確保がしにくい場所にPoE対応機器を設置いただけます。また、動作温度が-20℃~50℃と広範囲に対応しており、工場や倉庫などの高温になる過酷な環境下での利用に適しています。
10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ FXC10/100MbpsアンマネージドイーサネットスイッチFXC
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
軽量、コンパクトなプラスチック筐体採用しており、電源内蔵で省スペース、マグネットの標準装備で容易に設置できます。電源ケーブルの抜け落ちを防止するケーブルホルダも同梱されております。全ポートにMDI/MDI-X 自動設定機能付きで、オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)機能をサポートし、IEEE 802.3x (Full Duplex時)とバックプレッシャ(Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載しております。ループ発生をビープ音とLEDで知らせるループ検知機能、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応、2、112 個のMACアドレスエントリーをサポートし、77EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP 及びTagフレーム透過しております。
材質プラスチックポート数5接続方式10/100Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ FXC8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチFXC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ES1008MTP3は10/100/1000Mbpsポートを8ポート搭載したイーサネットスイッチです。ループ検知機能を搭載し、各ポートは本体側面のボタンでループ検知機能の選択が可能です。また、ポート毎のMDI/MDI-X・通信速度もボタンで簡単に設定することができます。オートネゴシエーションもサポートしており、接続する相手によってポートの通信速度、通信方式を自動設定することができます。
材質メタルポート数8接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
24ポート 10/100/1000Mbps アンマネージドギガビットイーサネットスイッチ FXC24ポート 10/100/1000Mbps アンマネージドギガビットイーサネットスイッチFXC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
10/100/1000BASE-Tを24ポート備えたアンマネージドギガビットイーサネットスイッチです。ファンレスで小型設計の為、オフィスやホテルなどの限られたスペースに設置することが可能です。
ポート数24接続方式10/100/1000Mbps電源供給方式ACアダプターマグネット別売
24ポート10/100/1000Mbpsギガビットイーサネットスイッチ FXC24ポート10/100/1000MbpsギガビットイーサネットスイッチFXC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
オートネゴシエーション機能、及びオートMDI/MDI-X機能を有しており、ストレート、クロスケーブルを気にすることなくネットワーク構築が可能です。ループ検知機能も搭載し、ネットワークループの発生をLEDにて確認できます。又、省エネ機能として、IEEE802.3azに準拠した EEE機能もサポートしており、さらなる省電力を実現します。
ポート数24接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネット別売
産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)FXC
100,900税込110,990
1個
9日以内出荷
IEEE 802.3anに準拠した10G SFP+ 対応のモジュールで、カテゴリ 6A以上のUTPケーブルで最大100mの伝送距離を実現します。動作時温度-40℃ ~ 85℃ までと高温度に対応したモデルです。
12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ FXC12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチFXC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
スタティックルーティング機能を搭載しており、安定した ネットワーク管理によりセキュリティが確保されます。また、マルチギガ対応で既存のケーブルが利用できるた め、学校・オフィス・工場と様々な施設でケーブル変更のコストや手間をかけずにLANの高速化を実現します。PoE++対応(1ポートあたり最大60Wまで)で高画質IPカメラ・WiFi6といった高速ネットワークかつ高消費電力 の製品への接続にも最適です。
ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品 FXCES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品FXC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。機能:スイッチングモード:ストア&フォワード方式 、総スループット:11.9Mpps(64Byte) 、スイッチングファブリック:16Gbps 、バッファ容量:128Kbytes 、MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式) 、エージングタイム:300秒 、フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ 、その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅) 、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅) 、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上 、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品 FXCES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品FXC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:11、9Mpps(64byte)。スイッチファブリック:16Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)商品タイプスイッチングハブ
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドルFXC
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01(最大)動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ AC FXC12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ ACFXC
177,980税込195,778
1台
翌日出荷
LEX1012 はANSI/EIA RS-310-D 規格及びJIS C6010-2 規格の19 インチラックに搭載可能な集合型シャーシです。LEX1012 に、単体型メディアコンバータ(LEX1000 シリーズ)を最大12 台収納することが可能で、電源ユニットからAC またはDC 電源を入力することで各メディアコンバータに電源を供給することができます。単体型メディアコンバータを設定変更する場合は、LEX1930-00(SNMP カード)が必要となります。
仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
100FX(SC)MMF メディアコンバータ FXC100FX(SC)MMF メディアコンバータFXC
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
Lite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4) FXCLite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4)FXC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
PoEギガビットスマートスイッチです。L2機能として、各ポート間の通信を遮断するプライベートVLAN機能、映像データ制御として IGMPスヌーピングやマルチキャストフィルタリングによるマルチキャストストリーム機能を 搭載しています。ストームコントロールやQoSによるフロー制御に対応し、管理機能付き PoEスイッチとして十分な機能を有します。また、スタティックルーティング機能を搭載している為 VLANで仮想的にネットワーク分離をした構成を組むことが可能です。
インターフェースRJ45 PoE+、SFPコンボ伝送速度10/100/1000M
20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売) FXC20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売)FXC
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
1G/10G SFP+ x 20スロット、10G/25G SFP28 x 4スロット、40G QSFP+ x 2スロット構成のL3スイッチです。スイッチファブリックMax 760Gbps、総スループットMax 565Mbps(64bytes)のハイパフォーマンスで広帯域と冗長性、可用性が必要とされる企業の大規模ネットワークのディストリビューションスイッチから、中小規模のコアスイッチとしても適しており、様々なニーズに対応します。※FXCX9526Fは電源モジュールを付属しておりません。別途、電源モジュール(FXCX9526F-PWU15)をご購入いただく必要がございます。
スイッチングハブ