スイッチングハブ :「重量 台」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
10(1)
20(1)
VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
電源AC100V(90~110V),50/60Hz
マグネット標準添付
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)
電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]
マグネットなし
通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。