10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
6(1)
8(1)
10(1)
14(2)
16(1)
20(1)
44(1)
10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、16ポート、SFPスロット2、装置最大級電力180W
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-TとSFP+(10GbE)を標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なレイヤ2機能を備え、スタティックルーティング、IRFスタックに対応した「10GbE高機能・レイヤ2スイッチ」です。装置前面には1/10GBase-TポートとSFP+(10GbE)を2ポート標準装備しており、IPV6をサポートしNetmeitser対応予定です。
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10/100BASE-TXポートを20ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)20、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品 ファンなし
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

10/100BASE-TXポートを14ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)14、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品 ファンなし
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

10/100BASE-TXポートを44ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)44、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品 ファンなし
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28 寸法H(mm)44 電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)] 本体質量(g)3900 寸法D(mm)261 寸法W(mm)440 最大消費電力(W)61(AC)/63(DC) 通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷

豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC) 電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)] マグネットなし 通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷