スイッチングハブ :「ベーク」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
16(1)
24(1)
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ。IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠。Hi-PoE 60W対応。冗長ネットワーク:STP/RSTP/MSTP。IPv4/IPv6およびDHCPに対応。SNMPベースのネットワーク管理。構成:Web、Telnet、CLIコマンド。QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート。IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLによりネットワークセキュリティを強化。大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送。MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K。強固なEMC対策設計
仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1
容量スイッチング:52Gbps
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
ポート数24
消費電力(W)PoE:ポート1およびポート2がHi-PoE60Wに対応1電源あたり30W以下、合計360W以下
接続方式10/100/1000 Base-T x 24(PoE電源供給) 100/1000 Base-X x 2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44
転送レートパケット:38.688Mpps
保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV
プロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE
動作温度範囲(℃)-10~55
周囲湿度(%)5~95
容量(MB)パケットバッファ:4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ。IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠。Hi-PoE 60W対応。冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTP。IPv4/IPv6およびDHCPに対応。SNMPベースのネットワーク管理。構成:Web、Telnet、CLIコマンド。QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート。IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化。大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送。MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K。強固なEMC対策設計
仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1
容量スイッチング:52Gbps
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
ポート数16
消費電力(W)PoE:ポート1およびポート2がHi-PoE60Wに対応1電源あたり30W以下、合計240W以下
接続方式10/100/1000 Base-T x 16(PoE電源供給) 100/1000 Base-X x 2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44
転送レートパケット:23.81Mpps
保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV
プロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE
動作温度範囲(℃)-10~55
周囲湿度(%)5~95
容量(MB)パケットバッファ:4
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。