スイッチングハブ :「ギガハブ」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ポート数」から絞り込む
5(2)
8(7)
16(1)
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約190(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット背面マグネット付
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JW
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約190(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット背面マグネット付
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-B
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約170(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
ポート数5
適合規格VCCI ClassB
本体質量(g)約125
コネクタ形状RJ-45×5
消費電力2.3W(最大)
接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32
機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
発熱量(KJ/h)約8.3(最大)
マグネットあり
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート
伝送速度(Gbps)5
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)7.4
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
接続方式ギガビット
ポート数5ポート
材質金属(メタル)
電源供給方式ACアダプター
コネクタ形状RJ-45×5
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
MTBF(時間)198000
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
発熱量(KJ/h)最大約204.9
付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
適合規格VCCI ClassB
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット別売
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
接続方式ギガビット
ポート数8ポート
材質金属(メタル)
電源供給方式ACアダプター
コネクタ形状RJ-45×8
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
MTBF(時間)195000
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
発熱量(KJ/h)最大約208.1
付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
適合規格VCCI ClassB
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番64-2317-43
マグネット別売
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:676,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン・約1.8m)×1枚、安全にお使いいただくために×1枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
材質プラスチック
質量(g)約245
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180.2×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)最大約18
ファンなし
マグネットあり
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態水平、壁掛け 、マグネット
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音ながら合計120Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数16ポート
コネクタ形状RJ-45×16
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
MTBF(時間)109000
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
発熱量(KJ/h)最大約532.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約230×約44
本体質量(kg)約2.5
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年
適合規格VCCIClassA
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
スイッチング方式ストア&フォワード
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
最大パケット転送能力(Mpps)23.8
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
対応AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能らくらく節電E(IEEE802.3az)
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.7
伝送速度(Gbps)【最大実効】16.0Gbps
色ブラック
材質メタル
仕様壁掛け用穴なし、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットあり
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
電源供給方式電源内蔵
アズワン品番64-2317-44
マグネット別売
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。
動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。
1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。
動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。
ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。
付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
ポート数8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:439000時間、壁掛け用穴有り
付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約275
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
型番EHB-UG2A08-TP
対応AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、ジャンボフレーム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200.0×約65.0×約30.0 (本体のみ)
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保証期間3年間
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
設置方式水平設置、壁掛け、マグネット
使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
電源供給方式電源内蔵
保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0
最大パケット転送能力(Mpps)12
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。