13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(1)
5(3)
8(8)
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります) 付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚 材質プラスチック 質量(g)約190 ポート数8 適合規格VCCI:ClassB コネクタ形状RJ-45×8 定格消費電力(W)最大5.4 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ) 対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと) 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約19.5 ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション1000/100/10Mbps ジャンボフレーム9Kbytes スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 設置形態水平、壁掛け 伝送速度(Gbps)最大8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります) 付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚 材質プラスチック 質量(g)約200 ポート数8 適合規格VCCI:ClassB コネクタ形状RJ-45×8 定格消費電力(W)最大5.4 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ) 対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと) 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約19.5 ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション1000/100/10Mbps ジャンボフレーム9Kbytes スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 設置形態水平、壁掛け 伝送速度(Gbps)最大8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。 。2023年メーカー調べ 。LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体3ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様スイッチングファブリック:6.0Gbps、ノンブロッキング:対応、ループ検知・防止機能:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質筐体:プラスチック ブラック ポート数3ポート 消費電力(W)2(最大) 適合規格VCCI Class B 本体質量(g)約40 コネクタ形状RJ-45×3 対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×15(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置 穴の有無壁掛け用穴なし 転送速度(Mbps)【パケット】1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約7.2(最大) ファン冷却ファンなし 電源仕様ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.24MB) 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時のポート速度とポート数)1Gbps:3ポート 伝送速度(Gbps)最大実効:3.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7 最大パケット転送能力(Mpps)4.46 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)3056000時間@25℃、1482000時間@40℃
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-W
接続方式100/10Mbps ポート数5ポート 材質プラスチック(筐体) 電源供給方式専用ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 スイッチング方式ストア&フォワード 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て) 最大パケット転送能力(Mpps)7.4、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒) MACアドレス登録数2000件(全ポート合計) ジャンボフレーム対応(15Kbytes) 対応ノンブロッキング 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 最大消費電力(W)2.8 発熱量(KJ/h)最大約10.1 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 伝送速度(Gbps)5.0(最大実効) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.6×約48.6×約20.9 本体質量(g)約55 ホワイト(筐体) 設置方法水平設置、壁掛け 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) MTBF(時間)304000/25℃、246000/40℃ 適合規格VCCI ClassB 付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間1年 仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:10.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)5ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。 。2023年メーカー調べ 。LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps、ノンブロッキング:対応、ループ検知・防止機能:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質筐体:プラスチック ブラック ポート数5ポート 消費電力(W)3(最大) 適合規格VCCI Class B 本体質量(g)約60 コネクタ形状RJ-45×5 対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×57×15(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置 穴の有無壁掛け用穴なし 転送速度(Mbps)【パケット】1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約10.8(最大) ファン冷却ファンなし 電源仕様ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時のポート速度とポート数)1Gbps:5ポート 伝送速度(Gbps)最大実効:5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)7.44 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)2802000時間@25℃、1401000時間@40℃
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。 1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。 動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。 付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
ポート数8 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:439000時間、壁掛け用穴有り 付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約275 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×8 型番EHB-UG2A08-TP 対応AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、ジャンボフレーム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200.0×約65.0×約30.0 (本体のみ) バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保証期間3年間 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 設置方式水平設置、壁掛け、マグネット 使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096件(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0 最大パケット転送能力(Mpps)12
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ブラック 質量(g)約190(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.6(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 接続方式ギガビット対応 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ) 機能ループ検知 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 電源供給方式セルフパワー 発熱量(KJ/h)約13.0(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) マグネット背面マグネット付 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実行:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃ PoE対応非対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個 寸法(mm)Φ30×約2.5 質量(g)約60(約15/1個)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JW
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約190(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.6(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 接続方式ギガビット対応 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ) 機能ループ検知 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 電源供給方式セルフパワー 発熱量(KJ/h)約13.0(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) マグネット背面マグネット付 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実行:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃ PoE対応非対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-W
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約170(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.6(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 接続方式ギガビット対応 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ) 機能ループ検知 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 電源供給方式セルフパワー 発熱量(KJ/h)約13.0(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実行:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃ PoE対応非対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-B
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ブラック 質量(g)約170(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.6(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 接続方式ギガビット対応 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ) 機能ループ検知 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 電源供給方式セルフパワー 発熱量(KJ/h)約13.0(最大) 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実行:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃ PoE対応非対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

全ポートIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。様々なPoE受電機器に合計120Wまで給電可能ながらもファンレス・静音設計。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポート ファンレスPoE(120W) スイッチです。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。ループ検知機能により、ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●MTBF:931,000時間@25℃、292,000時間@50℃●PoE仕様:IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠●PoE対応ポート数:8ポート●PoE給電方式:Alternative A●PoE電源供給能力:at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで●イミュニティ試験:IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:192Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ検知●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●保管時環境条件:温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)●冷却ファン:なし●動作時環境条件:温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●最大パケット転送能力:11.9Mpps●最大実効伝送速度:8.0Gbps●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●発熱量:約552.6kJ/h(最大)●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 材質メタル 質量(kg)約1.7(本体のみ) ブラック ポート数8ポート 適合規格VCCI Class A コネクタ形状RJ-45×8 接続方式1000/100/10Mbps 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265.1×約183.7×約44.0(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 最大消費電力(W)153.5 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間3年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4,096件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) エネルギー消費効率(W/Gbps)4.2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

アップリンクポートを除く4ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。様々なPoE受電機器に合計78Wまで給電可能ながらもファンレス・静音設計。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体5ポート ファンレスPoE(78W) スイッチです。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。ループ検知機能により、ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。アップリンクポートを除く4ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●MTBF:1,341,000時間@25℃、426,000時間@50℃●PoE仕様:IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠●PoE対応ポート数:4ポート(ポート1~4のみ)●PoE給電方式:Alternative A●PoE電源供給能力:at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計78Wまで●イミュニティ試験:IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠●スイッチングファブリック:10.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:128Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ検知●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●保管時環境条件:温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)●冷却ファン:なし●動作時環境条件:温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)●壁掛け用穴:なし●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●最大パケット転送能力:7.44Mpps●最大実効伝送速度:5.0Gbps●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:5ポート●発熱量:351.4kJ/h(最大)●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 材質メタル ホワイト 質量(g)約890(本体のみ) ポート数5ポート 適合規格VCCI Class A コネクタ形状RJ-45×5 接続方式1000/100/10Mbps 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215.5×約133.0×約42.0(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 最大消費電力(W)97.6 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間3年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) エネルギー消費効率(W/Gbps)4
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング