絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • TP-LINK(120)
  • アライドテレシス(86)
  • NETGEAR(85)
  • MOXA(76)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
  • PLANET Technology(51)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • エレコム(37)
  • BUFFALO(バッファロー)(36)
  • Cisco(シスコ)(36)
  • TRENDnet(34)
  • BLACK BOX(30)
  • ダイヤトレンド(23)
  • サンワサプライ(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • FXC(18)
  • プラネックスコミュニケーションズ(15)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
ポート数
  • 6(2)
  • 10(4)
  • 18(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
6(2)
10(4)
18(1)
26(1)
27(1)
28(2)
6ポート PoE Switch Vivotek6ポート PoE SwitchVivotek
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.5区分アンマネージドPoEスイッチ,4xFE PoE + 2xFE RJ45 スイッチ寸法180(L) x 105(W) x 32(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 4xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート0.89 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数2Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xFE RJ45,PoEポート:4帯域幅(Gbps)1.2LANVLAN:対応
アンマネージドPoEスイッチ(AW-FGT-100D-120) 12ポート PoE 8ポート EXモード 2年保証 VivotekアンマネージドPoEスイッチ(AW-FGT-100D-120) 12ポート PoE 8ポート EXモード 2年保証Vivotek
1個
取扱停止中
AW-FGT-100D-120は、全12ポート中8ポートのPoE対応ポートを持つアンマネージドPoEスイッチです。 ネットワークカメラ向けに開発された本機は、1本のケーブルで最大250mまでのPoE電源供給を可能にするEXモードを搭載しているため、より効率の良い監視カメラシステム構築を可能にします。 AC電源およびPoE電源供給に対してサージプロテクションを施し雷等の外部からの過電流などから機器保護します。 15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠 ポート毎の6KV PoEサージ保護 AC電源4KVサージ保護 入力電圧許容差20%以内(280VAC 4時間、300VAC 1分) 回路保護によるポート間の電力干渉の防止 PoE PD(PoE受電可能機器)の自動検出 STモード:PoEを介して最大100m@100Mbps でPoEカメラに到達可能 EXモード:EX PoEポートを介して最大250m@10Mbps で 802.3af/at カメラに到達可能
仕様【AutoMDI/MDI-X】対応、【スイッチングファブリック】5.6Gbps、【PoE仕様】@ 10Mbps で 802.3af/at筐体:ブラック質量(g)1540ポート数FE PoEポート×8、GE コンボポート×2、EXモードPoEポート×2、【PoE対応】8ポート消費電力(W)54VDC/ポート、最大30/ポート適合規格CE、FCC、VCCIコネクタ形状RJ45 PoE×8、RJ45/SFPコンボポート×2、入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×270×44準拠規格IEEE802.3af / IEEE802.3at保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)保証期間2年動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブルEXモード:CAT 6以上のUTP/STPケーブルの使用を強く推奨設置方法水平設置電源供給【PoE電源供給能力】15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠、合計:115Wオートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(1536Bytes)伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
AP-GXC-0200 2ポート PoE延長ユニット  (PoH/UPoE/PoE+/PoE対応) VivotekAP-GXC-0200 2ポート PoE延長ユニット (PoH/UPoE/PoE+/PoE対応)Vivotek
29,980税込32,978
1個
61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Auto-Negotiation:対応●MACテーブル:2K●PDギガビットイーサネット:1●PD電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●PSEギガビットイーサネット:2●PSE電源ディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●サージ保護:12KV●スイッチング容量:6Gbps●延長距離:2ユニット/デイジーチェーン設置で最大300m延長(外部電源不要)●総ギガビットイーサネットポート:3●帯域幅:10/100/1000Mbps質量(kg)0.21電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×86.5×28EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85インジケータLED:Power, LAN, PoEPoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt&PoH 最大95W
AP-GXC-0150 1ポート PoE延長ユニット(PoH/UPoE/PoE+/PoE)(屋外) VivotekAP-GXC-0150 1ポート PoE延長ユニット(PoH/UPoE/PoE+/PoE)(屋外)Vivotek
32,980税込36,278
1個
61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0150●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:1●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:4 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:2●帯域幅:10/100/1000 Mbps質量(kg)0.3電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×55.8×39.75保存温度(℃)-40~85EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータPower, LAN, PoELED:耐衝撃IK10防水IP67PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W
AP-GXC-0250 2ポート PoE延長ユニット (屋外対応) VivotekAP-GXC-0250 2ポート PoE延長ユニット (屋外対応)Vivotek
39,980税込43,978
1個
61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0250●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:2●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:6 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:3●帯域幅:10/100/1000 Mbps質量(kg)0.36電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167.5×72.8×39.8保存温度(℃)-40~85EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:Power, LAN, PoE耐衝撃IK10防水IP67PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W
AW-GEV-288A-370 24P マネージドPoEスイッチ (24P PoE + 4P) VivotekAW-GEV-288A-370 24P マネージドPoEスイッチ (24P PoE + 4P)Vivotek
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-20:1/2(+)、3/6(-)/ポート21-24:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:24×GbE PoE●PoEポート数:24●アップリンクポート:4×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:56Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE bt 90W PoE + 20×GbE PoE + 4×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)442×44×211質量(kg)3.2ポート数28最大出力(W)【PoE】ポート1-20:30/ポート21-24:bt 90最大消費電力(W)390バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート41.664Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:370W
AW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P) VivotekAW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P)Vivotek
96,980税込106,678
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-6:1/2(+)、3/6(-)/ポート7-8:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:8×GbE PoE●PoEポート数:8●アップリンクポート:2×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:20Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:2×GbE bt 90W PoE + 6×GbE PoE + 2×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)220×44×242質量(kg)1.95ポート数10最大出力(W)【PoE】ポート1-6:30/ポート7-8:bt 90最大消費電力(W)150バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート14.88Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:130W
18ポート PoE Switch Vivotek18ポート PoE SwitchVivotek
1個
欠品中
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)2.4区分アンマネージドPoEスイッチ,16xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計18消費電力(W)最大260電力(W)PoE電力予算:250対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 16xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート5.4 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数16Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:16帯域幅(Gbps)7.2LANVLAN:対応
28ポート PoE Switch Vivotek28ポート PoE SwitchVivotek
96,980税込106,678
1個
61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)2.6区分アンマネージドPoEスイッチ,24xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計26消費電力(W)最大380電力(W)PoE電力予算:370対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 24xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート6.5 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数16Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:24帯域幅(Gbps)8.8LANVLAN:対応
10ポート PoE Switch Vivotek10ポート PoE SwitchVivotek
36,980税込40,678
1個
61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.2区分アンマネージドPoEスイッチ,8xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法270(L) x 181(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 8xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート1.488 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:8帯域幅(Gbps)5.6LANVLAN:対応
L2+マネージドPoEスイッチ(AW-GEV-267A-370) 24P GbE PoE+2P GbE PoE+ 2年保証 VivotekL2+マネージドPoEスイッチ(AW-GEV-267A-370) 24P GbE PoE+2P GbE PoE+ 2年保証Vivotek
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷
AW-GEV-267A-370は、IP監視管理機能をもつL2+マネージドPoEスイッチです。 標準的なL2+マネージドPoEスイッチとしての機能に加え、VIVOTEKデバイスの自動検出機能およびセットアップ機能を持っているため、VIVOTEKデバイスを用いた監視システム構築に最適です。 ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。 接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。 接続デバイスの管理や設定やWebUIから行うことができ、接続されたVIVOTEK製ネットワークカメラのファームウェア一括アップグレードや設定ファイルのインポート/エクポート処理も可能です。 デバイス数が多く管理が複雑化しやすい大規模な監視システムにおいても効果を発揮します。 Rootカメラとサブカメラの自動同期 ネットワークデバイスの自動検出と自動分類 カメラの設定ファイルインポート・エクスポート カメラのネットワーク・ログイン設定 ネットワークトポロジービューの自動生成 トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御 トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示 DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング L2+管理機能 DHCPサーバ機能 IPv4/IPv6 L3スタティックルート IEEE802.1Q VLAN(40%以上)、ダブルタグ(Q-in-Q) IEEE802.1v プロトコルVLAN、MACベースVLAN 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP) LACP、スタティックリンクアグリケーション SNMP v1/v2c/v3 による管理 HTTPs/SSL/SSHv1/SSHv2 による安全な接続 本体のファームウェアバックアップのためのデュアルイメージ ケーブル/接続のステータス診断
仕様【スイッチングファブリック】52Gbps、【ループ検知・防止機能】対応、【PoE仕様】IEEE802.3af/at PoE 標準準拠、【FWアップデート方法】HTTP及びTFTP Webブラウザによるアップグレード、【VLAN】VLAN802.1Q タグベースVLAN、【QoS】IEEE802.1p対応、【ポートミラーリング】対応、【SNMP】v1、v2c、v3対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】IEEE 802.3ad(LACP)対応、スタティックアグリゲーション対応、【IGMP Snooping】対応筐体:ブラック質量(g)3100ポート数ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×24、コンボギガビットイーサネットポート×2、RJ45コンソールポート×1、【PoE対応】24ポート消費電力(W)430適合規格CE、FCC、LVD、VCCI、 C-Tickコネクタ形状RJ-45×24、RJ45/SFP コンボポート×2、RJ45 コンソールポート×2入力電圧(V)AC100~240設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×211×44準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)保証期間2年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30Wジャンボフレーム対応(9600Bytes)伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.66区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート8.928 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)12トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
スイッチングハブ