「ポート数」から絞り込む
5(5)
6(3)
8(4)
10(4)
16(2)
8ポート10Gアンマネージドスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を備えたマルチギガビットスイッチです。8つの専用10Gポートを搭載し、160Gbpsのスイッチング容量と堅牢なラックマウント対応のメタル筐体を備えています。10Gスイッチは、高速10ギガビットネットワーク接続を実現するコスト効率の高いスイッチソリューションです。8 x 10G RJ-45ポート 。既存のCat6A以上のケーブルに対応 。160Gbpsスイッチング容量 。ラックマウント可能 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
仕様MACアドレステーブル:16Kエントリ、RAMバッファ:1.5MB、ハードウェアバージョン:Version v2.0R
セット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、電源コード(1.5m)
材質メタル
寸法(mm)264×184×43
質量(kg)1.63
容量スイッチング:160Gbps
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz
電源100~240V AC、2.0A、内蔵電源、最大消費電力 34.128W
インターフェースデバイス:8×10GBASE-Tポート(1Gbps/2.5Gbps/10G)
動作温度(℃)0 - 40
転送レート115.9Mpps(64バイトパケットサイズ)
ファンファン数量 1、騒音レベル: 55dB(A) (最大)
ジャンボフレーム12KB
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC、CE、ETL
データレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
モデルTI-G102は、8つの専用ギガビットポートと2つのギガビットRJ-45 / SFP共有ポートを備えています。ユーザーは8台のデバイスをスイッチに接続でき、さらにネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供します。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)155×120×48
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC12~56
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ポート数10
接続方式ギガビット
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)160×120×50
取付方式DINレール取付け
電源(V)DC12~60
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az
ポート数10
スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム
接続方式ギガビット
機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動/デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI
スロットSFP:2
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)160×120×50
取付方式DINレール取付け
電源(V)DC20~60
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az
ポート数6
スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム
接続方式ギガビット
機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2
スロットSFP:2
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
8 x ギガビットポート。IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲 -40~75℃。16Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)100×80.5×39
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC9.6~60
規格●ハードウェアバージョン:Version v1.0R●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
ポート数8
接続方式ギガビット
電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
モデルTI-PG102は、240W PoEパワーバジェットを備えた8個のギガビットPoE+ポートと、2個のギガビットRJ-45/SFP共有ポートを備えています。ユーザは8台のPoE+デバイスをスイッチに接続することができ、同時に追加のネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)155×120×48
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC48~56
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数10
接続方式ギガビット
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
最大電力(W)PoEバジェット:240
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
5 x ギガビットポート。IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲 -40~75℃。10Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)100.5×60×25.5
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC9.6~60
規格●ハードウェアバージョン:Version v1.0R●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
ポート数5
接続方式ギガビット
電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
4 x ギガビットPoE+ポート。1 x ギガビットポート。90W PoE+パワーバジェット。IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲 -40~75℃。10Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
質量(g)238
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC48~56
規格EEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数5
消費電力(W)最大3.36
接続方式1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.5×59×25.5
動作温度(℃)-40~75
電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
PoE対応PoEバジェット:最大90W
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
8 x ギガビットPoE+ポート。200W PoE+パワーバジェット。IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲-40~75℃。16Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
質量(g)371
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC48~56
規格EEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数8
消費電力(W)最大4.48
接続方式1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×81×39
動作温度(℃)-40~75
電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
PoE対応PoEバジェット:最大200W
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
モデルTI-PG541iは、4つのギガビットPoE+ポート、1つのギガビットポート、1つのギガビットSFPスロット、120ワットのPoEバジェットを備えています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動、衝撃、ESD/EMI/サージに耐え、広い温度範囲(-40~75℃)で動作するよう設計されています。L2管理には、PoEポート制御、VLAN、マルチキャスト、QoSなどの機能があり、ネットワーク統合の柔軟性を可能にします。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)135×120×31
取付方式DINレール取付け
電源(V)DC48~57
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az
ポート数6
スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム
接続方式ギガビット
機能管理:CLI (Telnet)、HTTPウェブベースGUI、SNMP v1/v2c、SNMPトラップ、RMONグループ1/2/3/9、802.3azパワーセーブの有効化/無効化、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス検出、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/利用率、トラフィックモニター、信頼できるホスト、ポートミラー(Ingress/Egress/両方)、ストーム・コントロール(マルチキャスト/DLF/ブロードキャスト)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2
スロットSFP:1
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~70
データレート1000Mbps
最大電力(W)PoEバジェット:120
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
モデルTI-BF22SFPは、IPカメラ、VoIP電話、無線アクセスポイントなどのPoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変換します。動作温度範囲が-40~75℃の産業用PoE++ファイバーメディアコンバーターは、過酷な産業環境に適したIP30準拠の堅牢なメタルハウジングを採用しています。堅牢な設計は、衝撃、自由落下、振動からの保護も提供します。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)104×81.5×32
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC48~56
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
スイッチDIP:LFP機能 有効/無効
接続方式ギガビット
スロットギガビットSFP:2
電源仕様4ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1Gbps
最大電力(W)PoEバジェット:90
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
モデルTEG-S762は、先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供するマルチギガスイッチです。2つの専用10Gポートと4つの専用2.5Gポートを備え、60Gbpsのスイッチング容量で高速ネットワーク接続を実現します。頑丈でコンパクトなメタル筐体とファンレス設計が特徴です。マルチギガスイッチTEG-S762は、高速10ギガビット・ネットワーク接続用のコスト効率の高いスイッチ・ソリューションです。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱しております。
材質筐体:メタル
寸法(mm)160×110×26
取付方式ウォールマウント可能
電源(V)AC90~264
規格●ハードウェアバージョン:2●IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1x
ポート数6
接続方式ギガビット
電源供給方式ACアダプタ
電源仕様専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
データレート1000Mbps、2.5Gbps、10Gbps
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
モデルTI-PG102iは、240W PoEバジェットの8ギガビットPoE+ポートを備え、長距離ファイバーアプリケーション用に100Base-FXと1000Base-FXの両方のモジュールをサポートする2つのSFPスロットを搭載しています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40℃~75℃の幅広い温度範囲で動作するため、産業環境にも対応します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)160×120×50
取付方式DINレール取付け
電源(V)DC24~57
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数10
スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム
接続方式ギガビット
機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動/デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2
スロットSFP:2
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
最大電力(W)PoEバジェット:240
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
PoEパススルー付き(ギガビットPoE++入力ポートx1、ギガビットPoE+出力ポートx4)
仕様ハードウェアバージョン:Ver.1
材質IP30メタル
質量(g)160
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
ポート数5
消費電力(W)最大3.9
電源PoE入力
接続方式1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×80×31
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
PoE対応PoEバジェット:PoE++タイプ4(90W)入力時、65WのPoEパワーバジェット
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
TI-G162は14個のギガビットポートと、2個のギガビットSFPスロットを提供します。
仕様●ギガビットポート:14●ギガビットSFPスロット:2●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z
ポート数16
電源入力DC12-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×48
最大消費電力(W)13
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
TI-PG541は、4個のギガビットPoE+ポート、1個のギガビットポート、1個のSFPスロット、120wのフルPoEパワーバジェットを提供します。
仕様●ギガビットPoE+ポート:4●ギガビットポート:1●ギガビットSFPスロット:1●PoEバジェット:最大120W●ハードウェアバージョン:Version v1.1R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数5
電源入力DC48-57V 6ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×30
最大消費電力(W)130
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~70
データレート1000Mbps
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
TI-G80は8個のギガビットポートと16Gbpsのスイッチング容量を提供します。
仕様●ギガビットポート:8●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.1R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
ポート数8
電源入力DC12-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×36
最大消費電力(W)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
TI-G50は、5つのギガビットポートと10Gbpsのスイッチング容量を提供します。
仕様●ギガビットポート:5●ハードウェアバージョン:Version v1.1R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
ポート数5
電源入力DC12-56VまたはAC18-36V 4ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×82×31
最大消費電力(W)2.76
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
TI-PG80Bは、8個のギガビットPoE+ポートと200W PoEパワーバジェットを備えた産業用可変電圧スイッチです。
仕様●ギガビットPoE+ポート:8●PoEバジェット:最大200W●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.3R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数8
電源入力DC48-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×36
最大消費電力(W)5.76
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
24ポートギガビットGREENnetスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を提供しながら、消費電力を最大70%削減します。GREENnetテクノロジーは、必要に応じて自動的に消費電力を調整し、大幅な省エネを実現します。組み込み型のGREENnetテクノロジーは、管理不要で箱から出してすぐに動作します。GREENnetテクノロジーにより消費電力を最大70%削減(標準的なTRENDnetスイッチと比較) 。24個のギガビットRJ-45ポート 。頑丈なラックマウント型メタルスイッチ、電源内蔵 。48Gbpsの転送容量 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、スイッチ・ファブリック:48Gbps、データRAMバッファ:0.5MB、ハードウェアバージョン:Version v3.0R
セット内容本体、クイックインストールガイド、電源コード、ラックマウントキット
材質メタル
寸法(mm)440×210×44
質量(kg)2.3
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az
電源内部電源 AC100-240V、0.6A、最大消費電力 13W
インターフェースデバイス:24 x ギガビットポート
動作温度(℃)0 - 40
転送レート35.7Mpps(64バイトパケットサイズ)
ジャンボフレーム10KB
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、CB、UL / CUL
データレート1Gbps
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
モデルTI-G160iは、32Gbpsのスイッチング容量で高度な管理機能を提供します。ユーザーは、高速ギガビットネットワーク接続のために16台のデバイスをスイッチに接続することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタル
寸法(mm)160×120×50
取付方式DINレール取付け
電源(V)DC12~60
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az
ポート数16
スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム
接続方式ギガビット
機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア・ファームウェアのアップグレード・再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、静的ユニキャスト・エントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイス・マップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、ERPS、G8032v2
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。