3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデルTI-PG102iは、240W PoEバジェットの8ギガビットPoE+ポートを備え、長距離ファイバーアプリケーション用に100Base-FXと1000Base-FXの両方のモジュールをサポートする2つのSFPスロットを搭載しています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40℃~75℃の幅広い温度範囲で動作するため、産業環境にも対応します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC24~57 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数10 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動/デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2 スロットSFP:2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps 最大電力(W)PoEバジェット:240
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット スロットSFP:2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデルTI-G160iは、32Gbpsのスイッチング容量で高度な管理機能を提供します。ユーザーは、高速ギガビットネットワーク接続のために16台のデバイスをスイッチに接続することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタル 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC12~60 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az ポート数16 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア・ファームウェアのアップグレード・再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、静的ユニキャスト・エントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイス・マップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、ERPS、G8032v2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷