絞り込み
ブランド
- パナソニックEWネットワークス
- TP-LINK(67)
- NETGEAR(49)
- PLANET Technology(49)
- エレコム(46)
- BUFFALO(バッファロー)(40)
- TRENDnet(32)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
- サンワサプライ(23)
- Cisco(シスコ)(21)
- ダイヤトレンド(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
- APRESIA Systems(14)
- NEC(13)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- アライドテレシス(11)
- MOXA(5)
- サンワダイレクト(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(5)
- ブランドをもっと見る
マグネット
- なし(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ZEQUO 5410DL
パナソニックEWネットワークス¥479,800税込¥527,7801台翌日出荷All 10Giga L3。電源冗長対応。スタック2台。100/1000/10GBASE-T×4ポート。SFP+ ×12スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 搭載。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN,ポートVLAN,MACアドレスベースVLAN,サブネットベースVLAN,プライベートVLAN, プロトコルベースVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スタッカブル機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●最大ポート数:16●本体サイズ(D):312mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グリーン、シルバー●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)4600最大消費電力(W)47.2マグネットなし通信速度100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数12
XG-M8TPoE+
パナソニックEWネットワークス¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷アップリンクが10Gigaに対応。10/100/1000BASE-T。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートベースVLAN/ダイナミックVLAN/ゲストVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体色:グリーン、ブラック●標準ポート数:10●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)3100最大消費電力(W)171通信速度10/100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2