絞り込み
ブランド
  • テルトニカ・ネットワークス
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(152)
  • NETGEAR(106)
  • TP-LINK(97)
  • アライドテレシス(85)
  • MOXA(77)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • エレコム(49)
  • PLANET Technology(49)
  • BUFFALO(バッファロー)(46)
  • NEC(43)
  • TRENDnet(32)
  • BLACK BOX(30)
  • Cisco(シスコ)(30)
  • FXC(24)
  • サンワサプライ(23)
  • APRESIA Systems(23)
  • QNAP(20)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(19)
  • ダイヤトレンド(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
  • RUT301 産業向けイーサネットルーター 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT301 産業向けイーサネットルーター 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    RUT301は産業用アプリケーション向けに適した堅牢でコンパクト、汎用性の高いパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えたOpenWRT(Linux)ベースのRutOSを実装し、高い汎用性を実現します。各種VPN対応、高度なセキュリティ機能を備えた堅牢なネットワーク接続を提供します。 x5のイーサネットポート、x2デジタルIO、x2 USB2.0ポートを搭載、OPC UA、Modbus、DNP3、MQTTなど各種プロトコルに対応。産業機械、企業向け、小売り向け機器にも柔軟に対応できるのが特徴です。
  • TSW210 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW210 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    23,980税込26,378
    1台
    29日以内出荷
    TSW210は、ギガビット・イーサネットとSFPを組み合わせたスイッチです。8つのイーサネットポートで、追加設定なしで迅速かつ容易にネットワークに複数のデバイスを接続することができます。また、SFPで高速性と信頼性を維持しながら、遠隔にあるデバイスと接続することが可能になっております。
  • TSW110 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW110 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    13,980税込15,378
    1台
    43日以内出荷
    TSW110は、アンマネージドL2ネットワークスイッチです。小型ながら堅牢で、信頼性の高いデータ接続で産業用アプリケーションを実現します。機器をネットワークに接続するための5つのギガビット・イーサネットポートを備え、幅広い電源電圧(9~30V)に対応しております。
  • TSF010 産業向けフラットイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSF010 産業向けフラットイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    12,980税込14,278
    1台
    43日以内出荷
    TSF010は、産業用キャビネット・アプリケーションにプラグ&プレイで導入できるよう、フラットなデザインとDINレール取付け機能を採用したアンマネージド・イーサネット・スイッチです。このイーサネット・スイッチは、寸法が113 x 28 x 50 mm、重量わずか142 gとコンパクトかつ軽量です。3ピンの電源入力と7~57 VDCの電圧範囲により、産業用途に適した柔軟なアンマネージド・スイッチとなっています。また10/100 Mbps RJ45ポートを5つ搭載しており、信頼性の高いコネクティビティを実現します。
  • TSW101 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW101 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    TSW101は、車載アプリケーション専用のプラグ&プレイの車載用イーサネットスイッチです。PoE+対応ポート4つを含むギガビット・イーサネット・ポートを5つ備えており、エンド・デバイスをインターネットに接続しながら同時に電源を供給することができます。この車載用スイッチTSW101は、12 Vまたは24 Vのカーバッテリーから給電できるため、PSUを追加する必要がありません。
  • TSW202 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW202 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    TSW202はマネージドPoE+イーサネットスイッチで、省配線化を実現、きめ細かなネットワーク管理機能をご提供できるように設計されています。このPoE+スイッチは、管理と電源供給の柔軟性を高め、EtherNet/IP、PROFINET、MRPなどのプロトコルに対応します。TSW202は、SFPポート2つとギガビット・イーサネットポートを8つ備えており、それぞれ30 Wの電力を供給することが可能です。
  • TSW100 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW100 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    19,980税込21,978
    1台
    43日以内出荷
    TSW100は、Power-over-Ethernetに対応したアンマネージドギガビット・ネットワークスイッチです。PSEに分類されるこのデバイスによって、設置の手間をかけずに電力管理し、ポートあたり最大30ワットの電力供給ができます。5つのギガビット・イーサネットポートで、安全な産業用イーサネットネットワークのためのコストメリットの高いリューションをご提供いたします。
  • TSW010 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW010 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    10,980税込12,078
    1台
    43日以内出荷
    TSW010は、DINレール取付け機能を採用したアンマネージド・イーサネット・スイッチです。このイーサネット・スイッチは、164gの重量、薄型のブラックアルミニウム製の洗練された薄型・コンパクト・軽量の産業向けスイッチ。2ピンの電源入力と7~57 VDCの電圧範囲により、産業用途に適した柔軟なアンマネージド・スイッチとなっています。RJ45ポートを5つ搭載しており、信頼性の高いコネクティビティを実現します。
  • TSW212 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW212 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    TSW212は、DHCPv6クライアントサポートやスタティックIPv6ルーティングなどのL3機能を追加したL2マネージドイーサネットスイッチです。このスイッチは、EtherNet/IP、PROFINET、MRPなどのプロトコルに対応し、ギガビットイーサネットポート8つとSFPポートを2つ備え、堅牢な長距離光ファイバー通信を保証します。
  • TSW200 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW200 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    TSW200は、長距離光ファイバー通信用のSFPポート2つと、IEEE802.afおよびIEE802.3at Power-over-Ethernet(PSE)規格に対応したギガビットイーサネットポート8つを備えた産業用ネットワークスイッチです。PoE対応で省配線化、1ポートあたり最大30Wを供給し、電源導入の手間を省くことができるネットワークスイッチとなっております。
スイッチングハブ