「ポート数」から絞り込む
3(2)
5(4)
8(5)
16(2)
24(2)
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質プラスチック
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート
バッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)
周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
ファンなし
マグネットあり
ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式Store & Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質メタル
色ブラック
準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
スイッチング方式Store&Forward
構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)
出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまで
バッファメモリ128Kbyte
ジャンボフレーム9K
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ)
質量(g)約350(本体のみ)
消費電力(W)65
アクセス方式CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)7.5
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
給電方式PoE:Alternative A
フローコントロール制御有
電源ACアダプタ
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
ケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5
使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)
ファン静音ファンレス
MTBF(時間)153、657時間
規格VCCI Class A
セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1
仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応
ポート数5ポート
接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。
電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質プラスチック
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
ファンなし
マグネットあり
ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式Store & Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式CSMA/CD
1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
用途マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。
材質プラスチック
質量(g)60
ポート数3
接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
電源供給方式ACアダプター
マグネットあり
スイッチング方式Store&Forward
ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbps
セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート数16ポート
消費電力(W)9.23(MAX)
適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得
ケーブル長(m)1.5
接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9
構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
ファン静音ファンレス
マグネットあり
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)23.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
材質メタル
色ブラック
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at
スイッチング方式Store&Forward
構成ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+
出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで)
バッファメモリ192Kbyte
ジャンボフレーム9K
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ)
質量(g)約680(本体のみ)
消費電力(W)135
アクセス方式CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)12
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
給電方式PoE:Alternative A
フローコントロール制御有
電源ACアダプタ
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
ケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5
使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)
取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用)
ファン静音ファンレス
MTBF(時間)151、423時間
規格VCCI Class A
セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1
仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応
ポート数8ポート
接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。
1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。
IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示)
DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。
通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。
(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps
付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書
質量(g)844
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)
消費電力(W)80
出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで
適合規格VCCIClassA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42
対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング
バッファメモリ128KB
発熱量(KJ/h)328.8
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム9K
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
給電方式【PoE】AlternativeA
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.3
最大パケット転送能力(Mpps)7.5
MTBF(時間)979961
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。
IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示)
DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。
通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。
(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps
付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書
質量(kg)1.65
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)
消費電力(W)150
出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで
適合規格VCCIClassA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×183×44
対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング
バッファメモリ192KB
発熱量(KJ/h)530.4
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム9K
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
給電方式【PoE】AlternativeA
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.7
最大パケット転送能力(Mpps)12
MTBF(時間)385329
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※1。1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、消費電力(最大):2W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)
セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1
材質筐体:アルミ
色ブラック
ポート数3ポート
電源USB Type-C(5V/500mA)
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)
フローコントロール制御非対応
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1000BASE-Tに対応した、8ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
ポート数8
仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応
付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1
材質プラスチック
質量(g)約196(本体のみ)
規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
消費電力(W)5.1(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)
保証期間ご購入日より1年間
アズワン品番64-0909-96
ケーブル長(cm)150
伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)
フローコントロール制御有り
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式Store&Forward
アクセス方式CSMA/CD
スイッチ容量16Gbps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
ポートの種類1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、5ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大87%の省電力が可能です。
ポート数5
仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応
付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1
材質プラスチック
質量(g)約176(本体のみ)
規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
消費電力(W)3.15(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)
保証期間ご購入日より1年間
アズワン品番64-0909-95
ケーブル長(cm)150
伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)
フローコントロール制御有り
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式Store&Forward
アクセス方式CSMA/CD
スイッチ容量10Gbps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
最大パケット転送能力(Mpps)7.44
ポートの種類1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、PoE対応有無:非対応、フローコントロール制御:有、スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:4K、ジャンボフレーム:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、オートネゴシエーション:対応、ループ検知機能:ループ検知、19インチマウント取り付け:無、マグネット取り付け:有、壁掛け:有、ファン仕様:静音ファンレス
セット内容本体×1、壁掛けセット×1、取扱説明書×1
材質筐体:プラスチック
色ブラック
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(内蔵)
規格VCCI規格:VCCI Class B
ポート数8ポート
適合規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×8×4.4(壁掛け用ホール)
電源コード(m)約1.8
最大消費電力(W)約3
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%(結露なきこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式Store&Forward
ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート
アクセス方式CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)11.84
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド16ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計255Wまで)。ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大38%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応。。。【ご注意】。・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。。。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製)。 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)。 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG)。 ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~16ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計255Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:16Gbps、最大パケット転送能力:23.8、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)
ポート数16ポート
電源電源内蔵
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/at
バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)
フローコントロール制御対応
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(16K)
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
電源ケーブル約1.5
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbps
セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート数24ポート
消費電力(W)12.97(MAX)
適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得
ケーブル長(m)1.5
接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9
構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
ファン静音ファンレス
マグネットあり
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)35.7
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)。ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応。。。【ご注意】。・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。。。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製)。 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)。 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG)。 ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~24ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計425Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:24Gbps、最大パケット転送能力:35.7、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)
ポート数24ポート
電源電源内蔵
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/at
バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)
フローコントロール制御対応
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(16K)
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
電源ケーブル約1.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。