スイッチングハブ :「マグ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質プラスチック 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート バッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て) 周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットあり ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store & Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
用途マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。 材質プラスチック 質量(g)60 ポート数3 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 電源供給方式ACアダプター マグネットあり スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質プラスチック 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットあり ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store & Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAN-GIGAP1602BK スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbps セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書 材質筐体:プラスチック ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数16ポート 消費電力(W)9.23(MAX) 適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m)1.5 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス マグネットあり フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)23.8
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
1000BASE-Tに対応した、5ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大87%の省電力が可能です。
ポート数5 仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応 付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1 材質プラスチック 質量(g)約176(本体のみ) 規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 消費電力(W)3.15(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9 バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと) 保証期間ご購入日より1年間 アズワン品番64-0909-95 ケーブル長(cm)150 伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重) フローコントロール制御有り フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward アクセス方式CSMA/CD スイッチ容量10Gbps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 最大パケット転送能力(Mpps)7.44 ポートの種類1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

LAN-GIGAP802BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
1000BASE-Tに対応した、8ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
ポート数8 仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応 付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1 材質プラスチック 質量(g)約196(本体のみ) 規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 消費電力(W)5.1(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと) 保証期間ご購入日より1年間 アズワン品番64-0909-96 ケーブル長(cm)150 伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重) フローコントロール制御有り フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward アクセス方式CSMA/CD スイッチ容量16Gbps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 ポートの種類1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライスイッチングハブ
電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、PoE対応有無:非対応、フローコントロール制御:有、スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:4K、ジャンボフレーム:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、オートネゴシエーション:対応、ループ検知機能:ループ検知、19インチマウント取り付け:無、マグネット取り付け:有、壁掛け:有、ファン仕様:静音ファンレス セット内容本体×1、壁掛けセット×1、取扱説明書×1 材質筐体:プラスチック ブラック 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(内蔵) 規格VCCI規格:VCCI Class B ポート数8ポート 適合規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×8×4.4(壁掛け用ホール) 電源コード(m)約1.8 最大消費電力(W)約3 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)11.84
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LAN-GIGAP2402BK スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbps セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書 材質筐体:プラスチック ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数24ポート 消費電力(W)12.97(MAX) 適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m)1.5 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス マグネットあり フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)35.7
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷