「ポート数」から絞り込む
12(1)
16(2)
QNAP QSW-M3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE Layer 2 ウェブ・マネージドスイッチ。リーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-M3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・L2マネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能を備えたQSW-M3216R-8S8Tは、高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit
セット内容QSW-M3216R-8S8T、Power Cord、Rackmount kit、Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):2.23(正味):1.52
タイプ管理:Webマネージド
ポート数16
スイッチ320Gbps
適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5
最大消費電力(W)80
相対湿度5%~95% 非結露
保証期間2 年
LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス
入力電源AC
クラス電磁準拠:クラスA
ファンPWM VAPOベアリングファン x 2
インターフェイス管理:Web
ジャンボフレーム9K
入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI
ポート管理:1 x 1GbE RJ45
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
コンソールRJ45
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
QNAP QSW-3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE アンマネージドスイッチ。リーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・アンマネージドスイッチです。プラグアンドプレイでセットアップ可能な QSW-3216R-8S8T は、ネットワークループの検出およびブロック機能を備えており、ご家庭やビジネス用でもお手頃な価格で高速ネットワーク環境を簡単に構築することができます。ハーフワイド設計の QSW-3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit
質量(kg)(総):2.23(正味):1.52
タイプ管理:アンマネージド
ポート数16
スイッチ320Gbps
適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3 × 207 × 199.5
最大消費電力(W)80
相対湿度5%~95% 非結露
保証期間2 年
LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス
入力電源AC
クラス電磁準拠:クラスA
ファンPWM VAPOベアリングファン x 2
インターフェイス管理:アンマネージド
ジャンボフレーム9K
入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
コンソールYes
1台
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
QNAP QSW-M3212R-8S4T SMB/SOHO高速ネットワーク用ハーフワイドラックマウント・フル10GbE L2マネージドスイッチ。QSW-M3212R-8S4Tは、8つの10GbE SFP+ ポートと4つの10GbE RJ45ポートを備えたハーフワイドラックマウントマネージドスイッチです。様々なインタフェースを持つ10GbEネットワークデバイスを接続するための増設ポートを、リーズナブルな価格でSMBおよびSOHOユーザーに提供します。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能をサポートするQSW-M3212R-8S4Tは、高速ネットワーク環境での柔軟な導入を可能にし、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3212R-8S4T は、スペースを取ることなく作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3212R-8S4Tは台湾製 (MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●10GbE BASE-T (RJ45):4●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit
質量(kg)(総):2.19(正味):1.48
タイプ管理:Webマネージド
ポート数12
スイッチ320Gbps
適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5
最大消費電力(W)80
相対湿度5%~95% 非結露
保証期間2 年
LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス
入力電源AC
クラス電磁準拠:クラスA
ファンPWM VAPOベアリングファン x 2
インターフェイス管理:Web
ジャンボフレーム9K
入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI
ポート管理:1 x 1GbE RJ45
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
コンソールRJ45
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥129,800
税込¥142,780
23日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。