「ポート数」から絞り込む
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
Aruba Instant On 1430 26G 2SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)予約販売
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:26ポート 1000BASE-X SFP:2ポート ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb)容量スイッチング容量:56 Gbps外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:26電源内部電源処理量41.68 Mppsデータ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2MTBF平均故障間隔171.9年
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.49(7.69 lb)接続方式ギガビット処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔76年
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
M100ハブAqara(アカラ)税込¥3,078¥2,798