「ポート数 」から絞り込む
カテゴリ: スイッチングハブブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 欠品中
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg) 3.73(8.23 lb) 容量 スイッチング容量:128 Gbps ポート数 24(ギガビット銅線ポート) 定格電力(W) 最大440.4 外形寸法(cm) 17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U) 処理量 95.23 Mpps データ転送 アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔 71年
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
質量(kg) 5.09 容量 ルーティング/スイッチング:68Gbps 消費電力(W) 230VACで170 電源 固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V) 100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.39×44.247×32.54 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz 処理量 最大45.1Mpps ポート 10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック 8メンバー レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応 139W
Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:26ポート 1000BASE-X SFP:2ポート ファンレス
質量(kg) 2.27(5.00 lb) 容量 スイッチング容量:56 Gbps 外形寸法(mm) 225.0(D)×388.0(W)×44.0(H) ポート数 ギガビット銅線ポート:26 電源 内部電源 処理量 41.68 Mpps データ転送 アップリンク:SFP 1GbE ポート×2 MTBF平均故障間隔 171.9年
Aruba Instant On 1430 24G Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート ファンレス
質量(kg) 1.91 容量 スイッチング容量:48Gbps ポート数 RJ-45 10/100/1000ポート×24 消費電力(W) 最大:11.7、アイドル時:3.2 電源 内部電源装置 外形寸法(cm) 22.5×34.0×4.4 機能 管理機能:非管理型 メモリー 128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃) 0~40(32~104°F) 処理量 35.71Mpps 入力電圧 100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる)
Aruba Instant On 1430 16G Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:16ポート ファンレス
仕様 法人向け非管理型L2スイッチ、エントリーモデル、10/100/1000BASE-T:16ポート、ファンレス
HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
仕様 ●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●本体サイズ(W):443mm●本体サイズ(D):324mm●AUTO-MDIX機能:あり●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:48●VLAN機能:あり 備考 44個のRJ-45オートセンシング10/100/1000Mbps、4個のデュアルパーソナリティポート(SFPおよびRJ45)、拡張モジュールスロット x1、2ポート スタッキングモジュールスロット x 1、PoE+対応 電源 100~127/200~240VAC(定格)、構成により異なる 本体質量(g) 4650 最大消費電力(W) 470 通信速度 10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応) 対応
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 欠品中
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg) 3.49(7.69 lb) 接続方式 ギガビット 処理量 95.23 Mpps データ転送 アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔 76年
HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 4.81 消費電力(W) アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64 電源 JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置 入力電圧(V) JL085A PSU:100~240 外形寸法(cm) 4.4×44.2×38.5 機能 管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON 速度 このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ 処理量 334Mpps ポート 10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 スタック スタックあたり最大10スイッチ スイッチ容量 448Gbps レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs PoE対応 HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 5.1(最大、モデルにより異なる) 容量 ルーティング/スイッチング:176Gbps 消費電力(W) 230VACで68 電源 固定電源装置 入力電圧(V) 100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.39×44.2×32.7 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量 最大130.9Mpps ポート 10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック 8メンバー レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応 370W
HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 4.36 消費電力(W) アイドリング時:49 100%トラフィックレート:63 入力電圧(V) 固定PSU:100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.4×44.2×32.7 機能 管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON 速度 このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ 処理量 334Mpps ポート 10/100/1000 BASE-Tポート×24、1G/10G/25G/50G* SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、OOBMポート×1、USB Type-Aホストポート×1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 スタック スタックあたり最大10スイッチ スイッチ容量 448Gbps レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs PoE対応 HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
HPE Aruba 2930M 24G PoE+ 1slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 4.5 消費電力(W) 2台の電源装置をサポート:JL086A PSU(それぞれ):450 JL087A PSU(それぞれ):840 電源 JL086A ArubaX372 54VDC 680W 100~240VAC 電源装置、JL087AArubaX37254VDC 1050W 110~240VAC電源装置 外形寸法(cm) 4.39×44.25×32.43 機能 管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB) メモリー デュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC 発熱量(KJ/h) 162 処理量 最大95.2Mpps ポート RJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×20、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-T PoE+または100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1 スイッチ容量 128Gbps 入力電圧 100~127/200~240VAC、定格または110~127/200~240VAC、電源に応じて定格 レイテンシー 10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μs PoE対応 最大840W
HPE Aruba 6200F 24G 4SFP Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 5.1(最大、モデルにより異なる) 容量 ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W) 230VACで59 電源 固定電源装置 入力電圧(V) 100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.39×44.2×32.7 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量 最大95.2Mpps ポート 10/100/1000BASE-Tポート×24、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック 8メンバー レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 2.5 消費電力(W) 33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。 電源 電源が最低1個必要(要別途注文) 外形寸法(cm) 4.36×44×16 機能 <ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー メモリー 512MB SDRAM(256MBフラッシュ) 動作温度(℃) -5~45(23~113°F) 発熱量(KJ/h) 最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h) 処理量 95Mpps ポート RJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート スタック IRF スイッチ×9 スイッチ容量 128Gbps 入力電圧 AC電圧:100~240VAC レイテンシー 1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs PoE対応 370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 1.5 消費電力(W) 15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。 電源 電源が最低1個必要(要別途注文) 外形寸法(cm) 4.36×10.47×16 機能 <ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー メモリー 512MB SDRAM(256MBフラッシュ) 動作温度(℃) -5~45(23~113°F) 発熱量(KJ/h) 最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h) 処理量 18Mpps ポート RJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1~8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート スタック IRF スイッチ×9 スイッチ容量 24Gbps 入力電圧 AC電圧:100~240VAC レイテンシー 1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs PoE対応 370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 5.1(最大、モデルにより異なる) 容量 ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W) 230VACで65 電源 固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V) 100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.39×44.2×32.7 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量 最大95.2Mpps ポート 10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック 8メンバー レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応 370W
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります