スイッチングハブ :「SFP」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
12(1)
24(3)
26(1)
48(1)
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。
1個
¥789,800
税込¥868,780
9日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1個
¥2,198,000
税込¥2,417,800
9日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb)
容量スイッチング容量:56 Gbps
外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)
ポート数ギガビット銅線ポート:26
電源内部電源
処理量41.68 Mpps
データ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2
MTBF平均故障間隔171.9年
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Switch。
1個
¥899,800
税込¥989,780
9日以内出荷
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
質量(kg)4.46
消費電力(W)459(最大)
外形寸法(cm)4.39×44.25×30.42
機能管理機能:Aruba AirWave Central Network Management IMC(Intelligent Management Center)コマンドラインインターフェイス Webブラウザー 構成メニュー SNMPマネージャー Telnet RMON1 FTP アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)
メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @ 1016MHz 1GB DDR3 SDRAM パケットバッファーサイズ:12.38MB 4.5MB(イングレス)/7.875MB(イーグレス)4GB eMMC
発熱量(KJ/h)309.1
処理量最大77.4Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×48 SFP×4
スイッチ容量104Gbps
入力電圧100~127/200~240VAC、定格
レイテンシー1000Mbレイテンシ:3.8μs未満
PoE対応370W PoE+
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
質量(kg)4.81
消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64
電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置
入力電圧(V)JL085A PSU:100~240
外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5
機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON
速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。
メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ
処理量334Mpps
ポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。
スタックスタックあたり最大10スイッチ
スイッチ容量448Gbps
レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs
PoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
1台
¥849,800
税込¥934,780
8日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥3,696,000
税込¥4,065,600
9日以内出荷
拡張性と高可用性。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+HI Switch。
1個
¥829,800
税込¥912,780
9日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。
1個
¥889,800
税込¥978,780
9日以内出荷
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
1個
¥599,800
税込¥659,780
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥2,836,000
税込¥3,119,600
9日以内出荷
データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
9日以内出荷
質量(kg)2.5
消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。
電源電源が最低1個必要(要別途注文)
外形寸法(cm)4.36×44×16
機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー
メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)
動作温度(℃)-5~45(23~113°F)
発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h)
処理量95Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート
スタックIRF スイッチ×9
スイッチ容量128Gbps
入力電圧AC電圧:100~240VAC
レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs
PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
拡張性と高可用性。HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+4SFP+HI Switch。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
¥559,800
税込¥615,780
9日以内出荷
1
2
3
次へ
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。