28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
8(1)
12(1)
16(1)
24(1)
HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:64W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)0.77(1.70 lb) 容量スイッチング容量:16 Gbps 外形寸法(mm)150.0(D)×177.0(W)×37.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:8、Class 4 PoE(ポート 1-8) 電源外部電源アダプター 処理量11.9 Mpps MTBF平均故障間隔131.1年 PoE対応64W Class 4 PoE
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。
ポート数12
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。
ポート数24
1個
1,098,000 税込1,207,800
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 24G Class 4 4SFP+ Switch
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 48G Class 4 4SFP+ Switch
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
559,800 税込615,780
9日以内出荷

スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。
1個
224,000 税込246,400
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch
Instant On 1830 スイッチ。
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:16ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:124W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)2.09 容量スイッチング容量:32Gbps ポート数RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoEポート×16 消費電力(W)最大:147、アイドル時:5 電源外部電源アダプター 外形寸法(cm)26.0×27.5×4.4 機能管理機能:非管理型 メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃)0~40(32~104°F) 処理量23.80Mpps 入力電圧100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる) PoE対応124W Class 4 PoE
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1台
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W Switch
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 48G Class 4 PoE 4SFP56 Switch
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1個
1,498,000 税込1,647,800
9日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24G Class 4 PoE 4SFP56 Switch
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1個
899,800 税込989,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 容量ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W)230VACで65 電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大95.2Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応370W
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
889,800 税込978,780
8日以内出荷

1台
989,800 税込1,088,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 48 Smart Rate 5 Class 6 PoE 4SFP56 Switch
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1個
1,998,000 税込2,197,800
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24 Smart Rate 5 Class 6 PoE 4SFP56 Switch
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1個
1,698,000 税込1,867,800
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch
Instant On 1830 スイッチ。
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch
質量(kg)5.09 容量ルーティング/スイッチング:68Gbps 消費電力(W)230VACで170 電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz 処理量最大45.1Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応139W
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch
Instant On 1830 スイッチ。
1個
107,900 税込118,690
9日以内出荷

スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング