13ページ目: スイッチングハブ

1,075件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
JetStream 8-Port Gigabit Smart PoE Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 8-Port Gigabit Smart PoE Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スイッチ 金属筐体
材質金属ポート数8接続方式100/10Mbps
NetBotz Wireless USB Coordinator & Router シュナイダーエレクトリックNetBotz Wireless USB Coordinator & Routerシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1式
13日以内出荷
ワイヤレスUSBレシーバーとルーター機能を併せ持つ機器。互換性のある機器をつなぎ、ワイヤレスネットワークを形成します。付属の電源供給を利用すれば、ワイヤレスネットワークの規模を拡張することができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-21
NetBotz Door Switch Sensor 2 for an Rack - 12 ft. シュナイダーエレクトリックNetBotz Door Switch Sensor 2 for an Rack - 12 ft.シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1式
13日以内出荷
『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-05
ギガアップリンク付24ポート10/100Mbps管理機能付イーサネットスイッチ FXCギガアップリンク付24ポート10/100Mbps管理機能付イーサネットスイッチFXC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
RJ45x26ポート、 SFPx2ポート搭載し、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応した管理機能付レイヤー2スイッチです。 16、383個のMACアドレスエントリーやMACフィルタリング、port-security機能によるMACアドレス制御をサポートします。 管理コンソールポート、インバンド管理(SNMP/HTTP/HTTPs/Telnet/SSH)に対応、そして、ファンレス設計による静音設計で快適な環境を実現致しました。 CISCO-likeコマンドインターフェイス。 ポートベースVLAN、 IEEE802.1Q VLAN、 Voice VLAN、 Q-in-Q(double tagging)機能やIsolatedポート、communityグループによるPrivate VLANにも対応しております。 また、ポートトランク、LACP(IEEE802.3ad準拠)は最大8ポート/120グループまで対応し、8パターンのロードバランシング方式を選択することが可能です。 STP(IEEE802.1d準拠)、 RSTP(IEEE802.1w準拠)、 MSTP(IEEE802.1s準拠)に対応し、unicast/broadcast/multicast ストームコントロールをサポート致します。 IPv4/IPv6 ACL、 MAC ACLを搭載し、in/out方向によるL2からL4レベルのパケットコントロールが可能で、CoS/DSCP、 QoSスケジューリング、 policy-map(CBWFQ)に対応しQoSによる柔軟なトラフィックポリシー設定も可能です。 省エネIEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント対応し、IEEE802.1xではdynamic/guest vlanに対応し、最大500ユーザを管理できます。
仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)●イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX x 24ポート(MDI/MDI-X自動切替)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x2ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half、Auto Negotiation 対応【使用ケーブル】●10BASE-T:UTPカテゴリ3以上●100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上●1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上【機能】●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●スループット:9.5Mpps●総帯域幅:12.8Gbps●バッファ容量:1Mbyte●RAM:128Mbyte●Flash:128Mbyte●MACアドレス登録数:16、383個(最大)●VLAN:IEEE802.1Q tagging、IEEE802.1Q VLAN Tag Q-in-Q、GVRP、ポートベース VLAN、プライベートVLAN、プロトコルベースVLAN、MACベースVLAN、Voice-VLAN●スパニング・ツリー:IEEE802.1d(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)●マネージメント:Webマネジメント、CL(I RJ-45)、TELNET、TELNET v6、Syslog、SMTP●SNMP:V1/v2c/V3、SNMP over IPv6●IPマルチキャスト:IGMP v1/v2 、IGMP snooping v1/v2、MLD、MLD snooping v1/v2、●その他:QoS(Priority Queuing、CoS/802.1p、DSCP)、フローコントロール、ポートミラーリング(Tx、Rx、Both)、ポートトランク、帯域制御、IEEE802.1x、LACP(IEEE802.3ad120グループ/8ポート)、DHCP client、DHCP snooping、SNTP、IPソースガード、ACL、ARP Inspection、ジャンボフレーム(9216bytes)、storm control、 MACアドレスフィルタリング【LED表示/ボタン】●本体:電源正常(緑):点灯、リロード(緑):点滅、温度警告(黄):点灯、機器異常(赤):点灯、電源OFF:消灯●LINK/ACT:リンク確立時:点灯 、通信中:点滅Port25-26:10/100/1000Mbps:(緑)●Port27-28:100/1000Mbps:(緑)【電源】●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●最大入力電流:0.23A●最大消費電力:13W●最大発熱量:11.2kcal/h●冷却方式:ファンレス・自然空冷【環境条件】●動作時温度/湿度:0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと●保管時温度/湿度:-20℃~70℃/5%~90% ※結露なきこと●外形寸法:440mm(W) x208mm(D) x44mm(H)●重量:2.63kg●適合性:EMI規格 VCCIクラスA●信頼性:MTBF200、000h(25℃常温時)●環境:RoHS指令準拠●同梱物:AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、IGマニュアル、保証書●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM5015U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7849-14
法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポート レイヤー2スイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル アライドテレシス法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポート レイヤー2スイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデルアライドテレシス
8,198税込9,018
1式
11日以内出荷
CO-BSW05TX2(RoHS対応)は、SMB/SOHOに適した10BASE-T/100BASE-TXに対応した、5ポートスイッチングハブのメタル筐体/電源内蔵モデルです。手軽で高機能な仕様となっており、オフィスでのエントリーモデルとしての利用に特に適しています。
仕様●タイプ:コレガシリーズスイッチングハブ●標準ポート数:5●最大ポート数:5●通信速度:10Mbps/100Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:なし●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:2000件●本体カラー:ベージュ●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 100V●マグネット:あり●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:1.8W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181024●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):130mm●本体サイズ(D):101mm●本体重量:400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-72
AT-x230-18GT-Z5 レイヤー2インテリジェント・スイッチ アライドテレシスAT-x230-18GT-Z5 レイヤー2インテリジェント・スイッチアライドテレシス
179,800税込197,780
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:16●最大ポート数:18●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:18W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160512●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:2400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-65
AT-GS950/24-Z7 レイヤー2スイッチ アライドテレシスAT-GS950/24-Z7 レイヤー2スイッチアライドテレシス
129,800税込142,780
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:24●最大ポート数:24●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:21W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:2360g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-07
AT-GS950/24-Z5 レイヤー2スイッチ アライドテレシスAT-GS950/24-Z5 レイヤー2スイッチアライドテレシス
119,800税込131,780
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:24●最大ポート数:24●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:21W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20150722●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:2360g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-06
AT-GS950/16-Z7 レイヤー2スイッチ アライドテレシスAT-GS950/16-Z7 レイヤー2スイッチアライドテレシス
95,980税込105,578
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:16●最大ポート数:16●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:15W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:2220g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-03
AT-GS950/16-Z5 レイヤー2スイッチ アライドテレシスAT-GS950/16-Z5 レイヤー2スイッチアライドテレシス
86,980税込95,678
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:16●最大ポート数:16●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:15W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20150722●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:2220g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-02
Aterm SA3500G 壁掛けキット NEC三菱Aterm SA3500G 壁掛けキットNEC三菱
8,698税込9,568
1式
13日以内出荷
Aterm SA3500Gを壁掛け固定するためのキットです 商品構成 壁掛け金具 × 1、壁掛け金具固定ネジ × 2、木ネジ × 2
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170712●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目を含まない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-74
Aterm SA3500G 外付けアンテナ2本1組 NEC三菱Aterm SA3500G 外付けアンテナ2本1組NEC三菱
9,998税込10,998
1式
13日以内出荷
Aterm SA3500G用の無線LAN外付けアンテナ(2本一組)です 本体内蔵アンテナよりも広い範囲で無線LANを使用する場合に本商品を使用します
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170712●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目を含まない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-73
HPE Aruba Networking X762 Back-to-Front Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking X762 Back-to-Front FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking X761 Front-to-Back Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking X761 Front-to-Back FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
ProAV向けPoE+対応(110W) 1Gポート×9 SFPスロット×1 フルマネージスイッチ NETGEARProAV向けPoE+対応(110W) 1Gポート×9 SFPスロット×1 フルマネージスイッチNETGEAR
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD) はギガビットポートを9個とSFPスロットを1個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で110Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
AT-SE240-26GHXm PoEスイッチ アライドテレシスAT-SE240-26GHXm PoEスイッチアライドテレシス
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
AT-SE240-26GHXmは、マルチ・ギガビット(2.5G/5G)のインターフェースを装備し、Non-PoE、PoE++機能を持ったレイヤー2plusマルチギガビット・インテリジェント・スイッチです。すべてのダウンリンクポートで2.5G/5GBASE-Tをサポートしており、Cat5eケーブルのままで高速通信を低コストで実現します。SFP/SFP+スロットを2つ備えており、上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して10ギガでの高速・大容量接続を提供します。
AT-SE250-18XS レイヤー2インテリジェント・スイッチ アライドテレシスAT-SE250-18XS レイヤー2インテリジェント・スイッチアライドテレシス
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
AT-SE250-18XSは、SFP+スロットを18スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
AT-SE540L-28XTm レイヤー3スイッチ アライドテレシスAT-SE540L-28XTm レイヤー3スイッチアライドテレシス
659,800税込725,780
1台
翌日出荷
AT-SE540L-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
Omada ギガビットPoE+ポート/10Gスロット スタッカブルL3マネージスイッチ TP-LINKOmada ギガビットPoE+ポート/10Gスロット スタッカブルL3マネージスイッチTP-LINK
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マネージドスイッチ。物理スタックで冗長性を確保し、パフォーマンスが向上。
接続方式ギガビット
産業用イーサネットスイッチ Modicon エクステンデッドマネージドスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用イーサネットスイッチ Modicon エクステンデッドマネージドスイッチPro-face(シュナイダーエレクトリック)
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷から60日以内出荷
Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A Speakerphone HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A SpeakerphoneHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens質量(g)360規格IP64 等級防塵、防水性能マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし充電時間(時間)4スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー電源供給USBケーブル長(mm)715音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能サイズ(mm)34×95×182ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続無線通信方式Bluetooth 5.1設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop連続通話時間(時間)最大約 20ステータス情報ステータスバー1つ
HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
829,800税込912,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:176Gbps消費電力(W)230VACで68電源固定電源装置入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大130.9Mppsポート10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.36消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:63入力電圧(V)固定PSU:100~120/200~240外形寸法(cm)4.4×44.2×32.7機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポート×24、1G/10G/25G/50G* SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、OOBMポート×1、USB Type-Aホストポート×1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)2.5消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。電源電源が最低1個必要(要別途注文)外形寸法(cm)4.36×44×16機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャーメモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)動作温度(℃)-5~45(23~113°F)発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h)処理量95MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポートスタックIRF スイッチ×9スイッチ容量128Gbps入力電圧AC電圧:100~240VACレイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μsPoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
739,800税込813,780
1台
翌日出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
HPE Aruba 2930M 24G PoE+ 1slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 2930M 24G PoE+ 1slot SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.5消費電力(W)2台の電源装置をサポート:JL086A PSU(それぞれ):450 JL087A PSU(それぞれ):840電源JL086A ArubaX372 54VDC 680W 100~240VAC 電源装置、JL087AArubaX37254VDC 1050W 110~240VAC電源装置外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC発熱量(KJ/h)162処理量最大95.2MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×20、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-T PoE+または100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1スイッチ容量128Gbps入力電圧100~127/200~240VAC、定格または110~127/200~240VAC、電源に応じて定格レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μsPoE対応最大840W
HPE Aruba 6400 Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6400 Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)2.2外形寸法(cm)22.1×19.8×54.6
HPE Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 24G 4SFP Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G 4SFP Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで59電源固定電源装置入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-Tポート×24、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)1.5消費電力(W)15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。電源電源が最低1個必要(要別途注文)外形寸法(cm)4.36×10.47×16機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャーメモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)動作温度(℃)-5~45(23~113°F)発熱量(KJ/h)最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h)処理量18MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1~8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポートスタックIRF スイッチ×9スイッチ容量24Gbps入力電圧AC電圧:100~240VACレイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μsPoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
849,800税込934,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.81消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置入力電圧(V)JL085A PSU:100~240外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
HPE Aruba 6300M Power-to-Port Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M Power-to-Port Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
仕様HPE HPE Aruba Networking 6300M Power-to-Port Fan Tray
Aruba Instant On 1430 5G Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 5G SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:5ポート ファンレス
質量(kg)0.27(0.60 lb)容量スイッチング容量:10 Gbps外形寸法(mm)93.0(D)×116.0(W)×26.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:5電源外部電源アダプター処理量7.44 MppsMTBF平均故障間隔525.8年
Aruba CX 10000-48Y6C Front-to-Back Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba CX 10000-48Y6C Front-to-Back FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
質量(g)160.1外形寸法(cm)4.1×4.1×13.5
Aruba 9300 Front-to-Back Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 9300 Front-to-Back Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
仕様Aruba 9300 フロントツーバック ファントレイ
Aruba 9300 1500W 100-240VAC Back-to-Front AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 9300 1500W 100-240VAC Back-to-Front AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking CX 93001500W 100-240VAC Back-to-Front AC Power Supply Unit
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
Aruba CX 10000-48Y6C Back-to-Front Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba CX 10000-48Y6C Back-to-Front FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
質量(g)160.1外形寸法(cm)4.1×4.1×13.5
Aruba 9300 Back-to-Front Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 9300 Back-to-Front Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
仕様Aruba 9300 バックツーフロント ファントレイ
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
スイッチングハブ