17ページ目: スイッチングハブ

1,074件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
サーブスイッチDT デュアルDVI USB BLACK BOXサーブスイッチDT デュアルDVI USBBLACK BOX
49,980税込54,978
1台
20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチです
電源(外部)100~240V AC / 5V DC対応OSWindows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS制御前面パネルか、ホットキー制御最大解像度HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps
ServSwitch Freedom KVMスイッチ BLACK BOXServSwitch Freedom KVMスイッチBLACK BOX
269,800税込296,780
1台
20日以内出荷
マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替えるGlide&Switch機能を搭載したKMスイッチ切替機。
仕様(承認)CE、FCC電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2)互換性ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など動作温度(℃)0~40
サーブスイッチCX UNO 8ポート BLACK BOXサーブスイッチCX UNO 8ポートBLACK BOX
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
KVMスイッチです
質量(kg)0.7ポート数8電源100~240VAC 5VDC2 6A,自動認識寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×20×12コネクタRJ-45(8)、RJ-45メス(1)、RS-232オス(1)、USB タイプAメス(2)、HD15メス(1)、3.55mmオーディオ・ジャック・メス(1)
サーブスイッチDT DVI 2ポート BLACK BOXサーブスイッチDT DVI 2ポートBLACK BOX
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチですシングルリンク DVI-D ビデオ仕様の PC を切替 ステレオ オーディオをサポート DVI / USB 系のインタフェースを持つデスクトップ PC の切替用 エミュレーションで DDC EDID をサポート USB 2.0 トランスペアレント対応 USB キーボード / マウス エミュレーション対応 保証: センドバック無償1年
質量(kg)0.7ポート数2電源(外部)100~240V AC / 9~12V DC表示電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4)制御プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4×16×7コネクタDVI-I メス (3)、USB Type B メス (2)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (6)、電源用バレルコネクタ (1)
サーブスイッチEC92 BLACK BOXサーブスイッチEC92BLACK BOX
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
VGA対応のKVMスイッチです
仕様スキャン間隔:3/8/15/30秒質量(kg)1電源100~240V AC, 50~60Hz、外部ケーブル長(m)(最大)コンソール: 6、スイッチ~PS/2 サーバ: 9.1、スイッチ~USB サーバ: 4.5対応OSWindows 98 / Me / XP、Windows NT / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10制御ユーザ:ポート選択ボタン: 4最大解像度1920 x 1440表示LEDポート選択表示用 (4)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×21.8×13コネクタサーバ側: HD15 メス (4)、コンソール側キーボード、マウス: USB Type-A メス (2)、コンソール側モニタ: HD15 メス (1)
サーブスイッチ DVI&USBサーバ・コンソール対応 8ポート BLACK BOXサーブスイッチ DVI&USBサーバ・コンソール対応 8ポートBLACK BOX
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチですシンプルなプラグ&プレイ、DVI 搭載の 8 ポート KVM スイッチ。小規模サーバルームに最適 最大解像度 1920x1200 単一リンクの KVM スイッチ。USB/DVI によるコンソール接続 OS に非依存、アプリケーションに対して透過 DDC2B 互換、最新のデジタル式モニタに対応 保証: センドバック無償1年
仕様CE承認取得済質量(kg)2.3ポート数8電源入力: 100-240VAC, 50-60Hz、出力: 9-12VDC, 2A(最大)対応OSWindows 98 SE/Me/2000/×P; Windows 7;Windows Vista;Linu×;Mac OS×; Solari寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.45×43.8×17.8コネクタ[コンソール側]デジタルのみ:DVI-I メス(1)、キーボード・マウス:USBタイプA メス(2)、[コンピュータ側]デジタルビデオのみ:DVI-I メス(8)、キーボード・マウス:USBタイプB F(8)
サーブスイッチCX アクセスモジュール USB BLACK BOXサーブスイッチCX アクセスモジュール USBBLACK BOX
28,980税込31,878
1台
20日以内出荷
KVMスイッチのSAMです
コネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1)各種認証CE
シリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6 BLACK BOXシリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6BLACK BOX
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8電源入力:AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)出力: DC 5V速度【切替】通常: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: RJ-45 10BASE-T ポート (1)、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データレート10/100/1000、 10G イーサネット
INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1 BLACK BOXINDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1BLACK BOX
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ DC電源専用 Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可質量(g)375規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)MTBF(時間)568.43
SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)+1/10G SFP+(4) BLACK BOXSFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)+1/10G SFP+(4)BLACK BOX
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですLAN に高性能の SFP ファイバ接続で 10ギガアップリンクのスケーラビリティを提供 ネットワークの拡張に合わせて SFP を追加 高い汎用性。100 / 1000 Mbps の LAN / 光ファイバ ネットワーク拡張時に、10 Gbps の光ファイバ接続を追加可能 ポート数:100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバ (20個)、デュアルメディア 100 / 1000 Mbps RJ45/SFP (4個)、1/10 Gbps SFP+ 光ファイバ (4個) 高価なスイッチでしか採用されていない先進の切替とパフォーマンス機能 高い管理機能、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを提供 優先度の高い通信トラフィックを支える、ワークグループ、オフィス LAN、企業ネットワークでの利用に最適 保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)最大32K、管理:Web GUI デュアルイメージ SNMP RMON IPv4, IPv6 ポートミラリング s-Flow HTTP/HTTPs SSH RADIUS DHCP SNTP Telnet、トランキング:Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) 最大 14 グループ 最大 8 ポート/グループ【QoS】8 個までのハードウェアキュー 優先制御 スケジューリング クラス分類 DSCP IPv6アプリケーション【VLAN】最大 4K 同時 VLAN ( 4096 VLAN ID) ポートベース VLAN 802.1Q タグベース VLAN MAC ベース VLAN 管理 VLAN プライベート VLAN エッジ (PVE) ボイス VLAN, ジェネリック VLAN 登録質量(kg)3.1規格イーサネット:Ethernet OAM CFM Sync-E Ethernet、IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag/az IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60 Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力能力切替:95.23-mpps 128-Gbps相対湿度10~90% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ計28個 SFP 100/1000-Mbps (20) デュアルメディア (UTP/SFP) RJ-45/SFP 100/1000-Mbps (4) SFP+ (1-/10-GbE) (4) コンソールポート (DB9)動作温度(℃)0to60保管温度(℃)-20~+70ジャンボフレーム最大 9 KBプロトコルスパニングツリー IGMP スヌーピング IGMP プロクシ、MLD スヌーピング LLDP LLDP-MED各種認証CE; FCC Part 15 Class A;インジケータLED: 各ポート: Link/Act/Speed MGMTポート: Link/Act/Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
プロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付 BLACK BOXプロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付BLACK BOX
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ 1Uのスペースでマウント可能 外部からの切替制御が可能 製品本体の死活監視はSNMPに対応 Syslogサーバへ接続し履歴を監視
質量(kg)2.3(外部電源除く)切替方式A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)電源入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA動作環境温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×43.8×26.7LEDランプ電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1)LEDネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1)コネクタ切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2)MTBF(時間)130万
PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ BLACK BOXPoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+BLACK BOX
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ギガビット対応の、PoEスイッチですPoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
質量(kg)2.3高度(m)3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2動作温度(℃)0~50動作湿度(%)最大95(結露なきこと)セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限保管温度(℃)-20~+70ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ入力電圧100~240V AC
サーブスイッチDT DisplayPort 2ポート BLACK BOXサーブスイッチDT DisplayPort 2ポートBLACK BOX
53,980税込59,378
1台
20日以内出荷
DisplayPort対応のKVMスイッチですUSB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ DisplayPort 対応 高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク) DDC2B サポート USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム USB キーボード、マウス対応 前面パネルのスイッチやホットキーでの切替可能 保証: センドバック無償1年
質量(kg)0.6ポート数2電源外部電源アダプタ対応OSWindows、Mac寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
INDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付  DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4 BLACK BOXINDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付 DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4BLACK BOX
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です柔軟なファイバアップリンクポートを搭載したマネージドスイッチ DC電源専用 10 / 100 / 1000M 銅製ポート 10本、マルチレート SFP スロット 4本 SNMP、Telnet、HTTPS、CLI などの管理機能付き L2 ワイヤ速度の切替 9K ジャンボフレーム 8K MAC 転送アドレス LACP、STP / RSTP / MSTP などのスパニングツリーをサポートし、高い冗長性を確保 保証: センドバック無償1年
仕様ネットワーク冗長:高速フェイルオーバー保護リング: ロスリンク復元 < 20ms シングルおよびマルチリング対応、スパニングツリープロトコル: IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP、LACP 付ポートトランク: 静的トランクまたは LACP 経由動的 (リンクアグリゲーション制御プロトコル)、シャーシ:IP30 DIN レール / 壁マウント可、MTBF値:> 25年間、管理:CLI WEBスマート管理 SNMP v1、v2c, v3 Telnet (5セッション)、HTTPs SSH、管理用 Radius クライアント、コンフィグレーション インポート/エクスポート用 TFTP/FTP ファームウェア更新用 TFTP/FTP Syslog、RFC 1757 RMON 1 / 2 / 3 / 9 RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II RFC-1493 Bridge MIB RFC 2233 IF MIB DHCP NTP/SNTP【LLDP】IEEE 802.1ab リンクレイヤ ディスカバリ プロトコル (LLDP)【QoS】8キュー IEEE 802.1p QoS SPQ WRR スケジュールスキーム ポート設置型トラフィックシェーピング【VLAN】IEEE 802.3x (全二重)およびバックプレッシャー(半二重)フロー制御 256 ポート設置型VLANs IEEE 802.1Q バグペース VLAN IEEE 802.1ad ダブルタグ付け (Q in Q)質量(g)446規格電気: UL508 / CSA C22 EN61010-1 CE、EMS: FCCパート15 CISPR 22 (EN55022)クラスA IEC61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 (レベル3)、振動 / 衝撃 / 落下: IEC68-2-6 / 27 / 32電源12-58V DC (2) 最大 15W (別途、モジュール用に電源が必要です)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×154動作モードストア&フォワード L2 ワイヤ速度/非遮断切替えエンジン動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95セキュリティIP および MAC ベースアクセス制御 IEEE 802.1X認証ネットワークアクセス制御 マルチキャスト/ブロードキャスト/フラッディング式ストーム制御MACアドレス登録数8000件プロトコル(S)最大 255 マルチキャストグループ付のIGMP v1、v2 IGMP スヌープおよびクエリ 即時離脱と離脱プロキシ 帯域幅調整とフィルタリングポートRJ45 10 / 100 / 1000Mbps (10)、SFP (マルチレート 100 / 1000Mbps 対応可能 miniGBIC) (4)絶縁電圧(Vrms)イーサネット:1500/1分
SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4) BLACK BOXSFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)BLACK BOX
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
質量(kg)3.1規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+70各種認証CE FCC Part 15 Class AインジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
サーブスイッチCX サーバ BLACK BOXサーブスイッチCX サーバBLACK BOX
569,800税込626,780
1台
20日以内出荷
KVMスイッチです
ギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000B-T(16) + SFP(2) ファンレス仕様 BLACK BOXギガビットスイッチ 16ポート 10/100/1000B-T(16) + SFP(2) ファンレス仕様BLACK BOX
88,980税込97,878
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識ポート数16寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.7×21.8×14.9コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、21-24ポートに対し: SFP(1)距離銅線: 最大100m
ギガビットスイッチ 10ポート管理機能付 10/100/1000B-T(8)+UTP/SFP(2) BLACK BOXギガビットスイッチ 10ポート管理機能付 10/100/1000B-T(8)+UTP/SFP(2)BLACK BOX
95,980税込105,578
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ ファイバアップリンクを提供 8つの自動検知100/1000Mbpsポート 2つのデュアルメディア 10/100/1000Mbps RJ-45/SFPポート
仕様(MACテーブル)8K、(承認)CE、FCCパート15、クラスA質量(kg)1.4容量フォワード:14.88Mbps、切替:20 Gbpsポート数10電源100~240V AC 50~60 Hz最大消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.8×22×13.4コネクタ10 / 100 / 1000 MbpsのRJ-45 UTP(8)、100 / 1000 Mbps UTP と 100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバとのデュアルメディア(2)、RJ-45 シリアルコンソール(1)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20 ~+70ジャンボフレーム9216バイト
ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様 BLACK BOXギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様BLACK BOX
48,980税込53,878
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様(MACアドレス)4K質量(kg)1.8ポート数8電源入力:90~240V AC 50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×12.3×22.8コネクタイーサネット RJ-45 (8)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+90バッファ仕様3.5MB
ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵 BLACK BOXギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵BLACK BOX
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
メディアコンバータですギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
質量(kg)0.6規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SXポート数(PoEをサポート)1消費電力(W)最大 65 W電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz電力(W)利用可能な電力: 30高度(m)<3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20 ~ +70インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m湿度(%)5~95(結露なし)
ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4) BLACK BOXギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4)BLACK BOX
359,800税込395,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
仕様(MACアドレス)32K質量(kg)2.4電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)ポート数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)ジャンボフレーム最大 9 KB各種認証CE
ギガビットスイッチ 24ポート 10/100/1000B-T(24) + SFP(2) ファンレス仕様 BLACK BOXギガビットスイッチ 24ポート 10/100/1000B-T(24) + SFP(2) ファンレス仕様BLACK BOX
95,980税込105,578
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 管理機能付き 制御を簡便化、セキュリティ、QoS、性能も向上 保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)8K規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、 21-24ポートに対し: SFP(1)距離銅線: 最大100m
ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2) BLACK BOXギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2)BLACK BOX
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.5容量スイッチング:52Gbpsポート数26電源内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1)動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)転送速度(Mbps)(キャパシティ)38.68ジャンボフレーム9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト
FA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML24TCPoE+Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3900ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)199.8設置方法19インチラック、AVラック、壁面動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)172ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
GA-AS24TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-AS24TPoE+Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3800ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)179.7設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)155ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)168.0
MCG1100SP-SX Panasonic(パナソニック)MCG1100SP-SXPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
予約販売
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(スイッチングハブでリングアグリ・ゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:850nm、受光感度(最小):-18dBm、光ファイバ送信パワー:-9.5~-4.0dBm付属品1000BASE-SX SFP Module(i)(PN54022)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.3/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-SX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:550m(MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、500m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、275m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、220m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
GA-ML48TCPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ML48TCPoE+Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:48・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)6400ポート数48消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387発熱量(kcal/h)418.5設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)260ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)370.0
GA-AS4TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-AS4TPoE+Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×6ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)1700ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210発熱量(kcal/h)64.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンなしスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)145ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
FA-ML12TPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML12TPoE+Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:12・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能ですファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2950ポート数12消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)176ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
GA-MLi8TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLi8TPoE+Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:8・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)132.1設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)251ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
AT-GS950/28PS V2 アライドテレシスAT-GS950/28PS V2アライドテレシス
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
仕様スイッチング・ファブリック:56Gbps質量(kg)3.7ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1 ~ 24、最大同時給電可能:(7.0W )24/(15.4W)12/(30.0W)6スイッチ【切替】LED ON/OFF ボタン:1~4 秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2 No.62368-1電力(W)最大供給:(装置最大)185、(ポートあたり)30定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240対応給電優先度設定(PoE ポートプライオリティ設定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440× 250× 44機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE 802.1p/DiffServ)、IEEE 802.1X 認証モード(Single Host/Multiple Host)、802.1X 暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE 802.3ad(Manual Configuration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコ LED 機能、省電力イーサネット)定格入力電流(A)3.5メモリー容量(パケットバッファー) 1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間 /(VLAN 登録数)255個(VID=1~4094)入力電流(A)最大:3.0(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)140(最大270)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)発熱量(KJ/h)530(最大970kJ/h)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)保管温度(℃)-25~70ファンスイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M ⇔ 1000M)3.2μs/(100M ⇔ 100M)6.0μs/(10M ⇔ 10M)35.5μs入力電圧範囲(V)AC90-264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、SFPスロット×4給電方式オルタナティブA最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)41.66
Omada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチ TP-LINKOmada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチTP-LINK
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx2により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP) ・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
Omada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載) TP-LINKOmada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載)TP-LINK
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5Gポート搭載:2.5Gbps PoE+ポートと&非PoEポートをそれぞれ8ポートずつ搭載し、WiFi 7/6E/6 APのポテンシャルを最大限引き出します。10Gアップリンク:2x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。240W PoEバジェット:8x 802.3at/af準拠のPoE+ポートが、合計で最大250Wを供給。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載 ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載ダイヤトレンド
79,900税込87,890
1台
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブSFP+ポート搭載光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3aeポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300最大消費電力(W)10インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ ダイヤトレンド<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプダイヤトレンド
75,900税込83,490
1台
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブUPLinkポート搭載LANケーブルで中継可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】10電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240W材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1300最大消費電力(W)10(PoE無) /250(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)3.68(8.11ポンド)ポート数24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×299×44(17.5×11.77×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 195W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300- マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300- マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体Cisco(シスコ)
309,800税込340,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)5.43(11.97ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体Cisco(シスコ)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマート スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体Cisco(シスコ)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)4.6(10.14ポンド)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマート スイッチ GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
スイッチングハブ