絞り込み
ブランド
ポート数
材質
樹脂(プラスチック)・金属(メタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: スイッチングハブ

1,074件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino 明京電機遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino明京電機
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、従来のリブーターの基本機能に加え、PoEスイッチと連携し、PoEスイッチのポート単位で死活監視&自動リブートが可能です。 ■活用用途:遠隔電源制御・監視(機器リブート)向け。 ■主な機能:1.死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。※PoEスイッチ連携によりポート制御可(PoEポート制御 8ポート)。・対応PoEスイッチは、TELNETで制御可能なインテリジェントタイプ。最大4機種の異なるPoEスイッチを制御可。※対応スイッチ一覧は、メーカーHP> 製品紹介> PoEリブーター> PoE BOOT nino PoE8M2> 『対応インテリジェントPoEスイッチ一覧表』参照。2.遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3.スケジュール運転:設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※週間スケジュール搭載(簡易版 - 日/ 曜日指定の設定のみ) ■活用シーン:* オフィス/店舗: 郊外拠点 - テレワーク メール遠隔電源制御、スケジュール自動電源制御。* 郊外・遠方拠点: 防犯カメラシステム、インターネットマンションの共有ルーター監視。※カメラシステム例:特に新規/既存システムが混在し、特定ポートのカメラ再起動(他ポートは電源ON状態)が必要な場合、PoEポート制御は有効です。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、システムの利便性向上、通信の安定性向上。
仕様ハードウェア:*アウトレット:2個。*最大制御出力:100VAC10.5A(1050W)。*最大消費電力:4.0W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、3/2P変換プラグ。*別売品:壁面取付金具(ATT02)、19インチラック取付金具(ATT3A8)。厚さ(mm)40質量(g)1200規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、TELNET、E-mail。*Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件。機能*表示機能:LED×5個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。連動した電源制御(REBOOT)およびPoE-HUBポート制御。ハートビートによる判断。連動した電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*電源制御機能:2アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)160×160使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT 明京電機遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT明京電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、AC100Vアウトレット×8系統、無電圧接点入出力×各1系統を有する19インチ1U型スケジューラーであり、年間スケジュール機能を有している最上位モデルです。 ■活用用途:スケジュール・無人運転 向け。 ■主な機能:1. 死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。2. 遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3. スケジュール運転:・設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※年間スケジュール搭載(詳細版 - カレンダー組込、祝日/年月日指定を含め個別設定可)。活用例: サイネージ配信プランに従い細やかなスケジュール運転を実現。4. 接点インターフェース搭載:無電圧接点入出力各1系統を搭載、電源出力との連動でき、幅広い分野での活用が可能。 ■活用シーン: * 店舗・共有施設: デジタルサイネージ。 * 文教・スタジアム: 教育現場講義システム、デジタルサイネージ。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、年間スケジュール運転による節電効果。
仕様ハードウェア:*アウトレット数:8個(抜け防止型)。※NEMAについて:抜け防止型にNEMAの型名はありません。NEMA5-15Rを利用可能。*手動スイッチ:1個(本体スイッチ)。*電源制御出力:最大1500W。消費電力:最大5.8W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*使用環境:温度0~40℃、湿度20~85%(ただし結露なきこと)。*外形寸法:438(W)×43.4(H)×238(D)mm[脚ゴム除く]。*重量:約4.0kg。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵(15A)、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、シリアルケーブル1本、3/2P変換プラグ1個、ラック取付金具。*別売品:温度センサ(RP-TS004)、リモートスイッチ(RP-SW001)。厚さ(mm)43.4質量(g)4000規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、SSH、TELNET、E-mail。*Serial:ターミナル(調歩式)、MODEM(ATコマンド)。*Schedule:年間※NTPサーバーによる補正機能あり(時計:月差約±30秒)。機能*表示機能:LED×11個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御。*温度監視機能:毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF)。*電源制御機能:8アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*接点制御機能:1接点出力の制御機能(ON/OFF)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*Shutdown機能:電源OFFに連動したシャットダウンスクリプトを実行。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。*UPS連携機能:UPSからの停電信号を受けた電源制御(OFF)。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。・Serial:RS-232CD-sub9×2。・温度センサ:専用通信RJ-11×1。・接点:入力1、出力1(無電圧接点)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)238×438使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル) ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)ダイヤトレンド
43,200税込47,520
1台
3日以内出荷
SCポート搭載 シングルモード 光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質メタルタイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-51ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応ダイヤトレンド
42,000税込46,200
1台
当日出荷
ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。 PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU BundleHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1個
9日以内出荷
Aruba NetEditは、Aruba CX Mobile Appを使用して自動化、構成と検証、ワンタッチでの展開をサポートします。
Aruba Instant On 1930 4SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 4SFP+ SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 8G 2SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
HPE Aruba 8400X-32Y Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 8400X-32Y ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,998,000税込5,497,800
1個
9日以内出荷
32ポート1/10/25G SFP/SFP+/SFP28モジュール (特定のArubaスイッチ用)
HPE Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56 SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,198,000税込2,417,800
1個
9日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
HPE Aruba 6300M Smart Rate 5 Class 6 PoE 4SFP56 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M Smart Rate 5 Class 6 PoE 4SFP56 SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,698,000税込1,867,800
1個
9日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
HPE Aruba 6300M Class 4 PoE 4SFP56 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M Class 4 PoE 4SFP56 SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
899,800税込989,780
1個
9日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
16ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK16ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
16-port 10/100M Desktop Switch、16 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質プラスチックポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100Mbps最大消費電力(W)3.1 (220V/50Hz)インターフェース16 10/100Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
24ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK24ポート ギガビット ラックマウント スイッチTP-LINK
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
24-port Gigabit Switch、24 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
ポート数24電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×180×44最大消費電力(W)13.1 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45 ポート×24 (オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX)。商品タイプスイッチングハブ
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ (PoE+対応ポート8つ搭載) TP-LINK16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ (PoE+対応ポート8つ搭載)TP-LINK(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44最大消費電力(W)124.4、14.4 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品 FXCES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品FXC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:11、9Mpps(64byte)。スイッチファブリック:16Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)商品タイプスイッチングハブ
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドルFXC
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01(最大)動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ MOXAEN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチMOXA
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル MOXAEN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ TモデルMOXA
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAEN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
16ポートM12マネージド・イーサネーットスイッチ MOXA16ポートM12マネージド・イーサネーットスイッチMOXA
839,800税込923,780
1個
9日以内出荷
EN50155 ギガビットイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ仕様16ポートM12マネージド・イーサネットスイッチ
EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXAEN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
699,800税込769,780
1個
9日以内出荷
EN50155 16ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAEN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 16ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル Tモデル MOXAEN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル TモデルMOXA
899,800税込989,780
1個
9日以内出荷
EN50155対応16ポート・イーサネット・スイッチ
仕様EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング MOXAEN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティングMOXA
999,800税込1,099,780
1個
9日以内出荷
EN50155対応16ポート・イーサネット・スイッチ
仕様EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ MOXAEN50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチMOXA
959,800税込1,055,780
1個
9日以内出荷
EN50155対応8+2Gポート・ギガビット・イーサネット・スイッチ
商品タイプスイッチングハブ仕様EN 50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル MOXAEN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ TモデルMOXA
699,800税込769,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング MOXAEN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティングMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ Tモデル MOXAEN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ TモデルMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAEN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) Tモデル MOXAL2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) TモデルMOXA
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
EN50155対応8+2GポートQ-ODC マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) Tモデル商品タイプスイッチングハブ
L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAL2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
EN50155対応8+2GポートQ-ODC マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
L2 マネージドスイッチ Tモデル MOXAL2 マネージドスイッチ TモデルMOXA
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様L2 マネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
L2 マネージドスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル MOXAL2 マネージドスイッチ コンフォーマルコーティング TモデルMOXA
579,800税込637,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様L2 マネージドスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 24ポート マネージドイーサネットスイッチ MOXAEN50155認証 24ポート マネージドイーサネットスイッチMOXA
689,800税込758,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8ポートマネージド・イーサネット・スイッチ(最大8PoEポート)
仕様EN 50155認証 24ポートマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8ポート マネージドイーサネット/8 PoEスイッチ MOXAEN50155認証 8ポート マネージドイーサネット/8 PoEスイッチMOXA
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
EN50155 8ポートマネージド・イーサネット・スイッチ(最大8PoEポート)
仕様EN 50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ商品タイプスイッチングハブ
Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ MOXALayer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチMOXA
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ仕様Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ MOXALayer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチMOXA
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ仕様Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ MOXA24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチMOXA
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ MOXA24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチMOXA
779,800税込857,780
1個
9日以内出荷
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
4ポート組込みイーサネットスイッチモジュール 2x10/100BaseT(X) 2x100BaseFX MOXA4ポート組込みイーサネットスイッチモジュール 2x10/100BaseT(X) 2x100BaseFXMOXA
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
EOM-104シリーズ イーサネットスイッチモジュールは、イーサネットモジュールを製品に組み込んで、既存製品のパフォーマンスと信頼性を強化することを要望する製造メーカ向けに設計したものです。
仕様ポート組込みイーサネットスイッチモジュール 2x10/100BaseT(X) 2x100BaseFX商品タイプスイッチングハブ
スイッチングハブ