絞り込み
ブランド
ポート数
材質
樹脂(プラスチック)・金属(メタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: スイッチングハブ

1,070件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル MOXA5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ TモデルMOXA
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ MOXA5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチMOXA
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ MOXA5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチMOXA
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル MOXA16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ TモデルMOXA
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
16コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ
仕様16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ MOXA16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチMOXA
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
16コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ
仕様16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ商品タイプスイッチングハブ
コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル MOXAコンパクトモジュラー・マネージドスイッチ TモデルMOXA
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ
コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ MOXAコンパクトモジュラー・マネージドスイッチMOXA
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷
コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ
8ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル MOXA8ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ TモデルMOXA
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
8ポートコンパクトモジュラーマネージド・イーサネットスイッチ
仕様8ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ Tモデル MOXA7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ TモデルMOXA
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
7+3Gポートギガビットマネージドイーサネットスイッチ
仕様7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ MOXA7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチMOXA
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
7+3Gポートギガビットマネージドイーサネットスイッチ
仕様7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル MOXA8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 TモデルMOXA
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ
仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 MOXA8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧MOXA
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ
仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧商品タイプスイッチングハブ
マネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXAマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
マネージドイーサネットスイッチ MOXAマネージドイーサネットスイッチMOXA
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
2チャネル光ファイバ・バイパスユニット、シングルST MOXA2チャネル光ファイバ・バイパスユニット、シングルSTMOXA
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
2チャンネル光ファイバー・バイパスユニット
仕様2チャンネル光ファイバー・バイパスユニット、4シングルモードポート、ST寸法(mm)53.6×135×105質量(g)700動作温度(℃)-20~70商品タイプスイッチングハブ
2チャネル光ファイバ・バイパスユニット、シングルSC MOXA2チャネル光ファイバ・バイパスユニット、シングルSCMOXA
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
2チャンネル光ファイバー・バイパスユニット
仕様2チャンネル光ファイバー・バイパスユニット、4シングルモードポート、SC寸法(mm)53.6×135×105質量(g)700動作温度(℃)-20~70商品タイプスイッチングハブ
2チャネル光ファイバ・バイパスユニット、シングルLC MOXA2チャネル光ファイバ・バイパスユニット、シングルLCMOXA
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
2チャンネル光ファイバー・バイパスユニット
仕様2チャンネル光ファイバー・バイパスユニット、4シングルモードポート、LC寸法(mm)53.6×135×105質量(g)700動作温度(℃)-20~70商品タイプスイッチングハブ
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)
接続方式10/100/1000Base-Tポート数16仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス付属品GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)質量(kg)0.88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)200設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率12.44W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40MTBF(時間)2088514
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。 全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大76W。 オプションの外部電源アダプターEPS130Wを使うと給電能力を115Wに、EPS130Wを使うと給電能力を183Wに増強が可能。)
接続方式10/100/1000Base-Tポート数16仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス付属品GS116LPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)質量(kg)0.88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)90設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率4.94W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40
5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能 StarTech.com5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能StarTech.com
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
10/100/1000 Mbps アンマネージ RJ45イーサネットポート x5 IP30保護等級規格対応メタルケース(DINレールおよびウォールマウント対応) 2つの12~58V DCターミナルブロック入力によるワイドレンジの冗長電源(アラームリレー機能付き) 過電流および逆極性防止機能 幅広い動作温度範囲:-40℃ ~ 75℃ 各ポートにスピード/全二重オートネゴシエーション機能とMDIX自動検出機能 最大9Kのジャンボフレームに対応 IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット IEEE 802.3xフロー制御、バックプレッシャー方式をサポート
用途空調設備のない倉庫やジャンクションボックスなど、産業向け用途に最適ギガビットイーサネットを工場や製造現場に導入するのに最適小規模のワークグループを既存のネットワークに追加するのに最適ポート数5材質メタル幅(mm)89ブラック質量(g)328消費電力(W)3.63長さ(cm)11.1湿度(%RH)5~95(結露しないこと)保存温度(℃)-40~ 85高さ(cm)2.8動作温度(℃)-40 ~ 75データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
8ポート(4ポートPoE+給電対応)ギガビットイーサネット対応マネージスイッチ ウォールマウント対応 StarTech.com8ポート(4ポートPoE+給電対応)ギガビットイーサネット対応マネージスイッチ ウォールマウント対応StarTech.com
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
イーサネット給電:産業用ギガビットPoE+スイッチ。PoEポート(PSE)4口でIEEE 802.3af(PoE)、IEEE 802.3at(PoE+)に対応。カテゴリ5e以上のケーブルでカメラ、センサー、WiFiアクセスポイントなどに給電可能(PoEポートごとに30W、トータル電力120W)フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトなスチール筐体をDINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kVのESD保護、-40℃から75℃の動作温度に対応柔軟な電源:端子台(48-56VDC)またはM型バレルプラグ(48-56V)が使用できる業務用強度のGbEネットワークスイッチ。端子台キット付属技術仕様:8ポートギガビットスイッチ/PoE+ ポート 4基/10/100/1000 Mbps オートネゴシエーション/マネージド レイヤ L2/VLAN/MTBF 10万時間以上(25度C)/ウェブベース GUI/SSH/Telnet/リンクアグリゲーション/SNMP/QoS/スパニングツリーStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューションビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張倉庫など空調がない産業環境に対応
8ポートPoE+給電機能付きギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応 StarTech.com8ポートPoE+給電機能付きギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応StarTech.com
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
イーサネット給電:2口のSFPポート搭載の産業用8ポートギガビットPoE+スイッチ。各PoEポート最大30Wに対応(総電力容量200W)、カテゴリ5e以上のケーブルでカメラやセンサーに給電フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトな筐体を使用。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kV ESD保護対応。DINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。RJ45ダストキャップ付属フル機能レイヤ2管理:ウェブベースのGUI/Telnet/SSHを内蔵。ポート/VLAN/リンクアグリゲーション/SNMP/QoS/スパニングツリーなどの機能を管理・設定ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューションビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張倉庫など空調がない産業環境に対応材質メタルポート数10接続方式2Gbps(フルデュプレックス)電源供給方式端子台キットまたはACアダプター(別売)マグネットなし
QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)24、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応ファンなしマグネットオプション
QX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応
QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ NECQX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチNEC
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
QX-S424FT 100Mx24p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NECQX-S424FT 100Mx24p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチNEC
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを24ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数24接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付ファンなしマグネットあり
QX-S416FT 100Mx16p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NECQX-S416FT 100Mx16p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチNEC
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
10/100BASE-TXポートを16ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数16接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付ファンなしマグネットあり
QX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。
QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。
QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。ファンなし
QX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを44ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)44、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
QX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを20ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)20、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを14ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)14、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NECQX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチNEC
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
接続方式10/100/1000BASE-Tマグネットあり
Omada PoEインジェクター TP-LINKOmada PoEインジェクターTP-LINK
4,498税込4,948
1台
8日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】PoE インジェクター 【3年保証】
DNA/保守/SA必須)C9200CX-8UXG-2X-E Cisco Systems(Meraki)DNA/保守/SA必須)C9200CX-8UXG-2X-ECisco Systems(Meraki)
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
DNA/保守/SA必須)C9200CX-8UXG-2X-A Cisco Systems(Meraki)DNA/保守/SA必須)C9200CX-8UXG-2X-ACisco Systems(Meraki)
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
スイッチングハブ