スイッチングハブ :「スイッチングハブ 24ポート」の検索結果
「ポート数」から絞り込む
(1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
Gigabit Switch、10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
材質スチール
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
商品タイプスイッチングハブ
1000BASE-Tポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質メタル
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源AC100~240V
材質(ケース)メタル
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド
材質メタル
適合規格VCCI classA
コネクタ形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
バッファメモリ512KB
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式電源内蔵
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
アクセス方式CSMA/CD
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書
材質金属
規格VCCI Class A
ポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
端子形状RJ-45型8極コネクター
接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
本体質量(kg)1.6
対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器
電源電圧(V)100 (50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×43×180
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control
最大消費電力(W)13.8
バッファメモリ4.1Mbit
適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.5
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)10~85
電源供給方式電源ユニット内蔵
発熱量(KJ/h)50.00
マグネット○※別売オプションが必要です
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)
伝送速度24Gbit/s
伝送距離(m)100
符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
データ記録件数約8190
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.3
レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)
データ転送方式ストア&フォワード
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体スイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚
材質筐体:メタル
色ホワイト
適合規格VCCI ClassA
適合品番マグネット:EHB-EX-MG4
対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0℃~50℃ 、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
穴の有無壁掛け用穴あり
ファン冷却ファンなし
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
材質メタル
ケーブル長(m)(電源)1.8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
ジャンボフレーム9KB
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
アクセス方式CSMA/CD
1000BASE-T ポートを搭載し、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
電源AC100~240V
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
10/100/1000BASE-T 26ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。
ファンレス設計、50℃対応
動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。
また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。
MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。
また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。
全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。
EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。
通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。
未使用ポート省電力
未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。
ケーブル長省電力
接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。
EEE(Energy Efficient Ethernet) <IEEE802.3az準拠>
データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。
ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定
セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年
質量(kg)1.5
適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)
機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
データメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte
定格入力電流(A)0.3
LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅
入力電流(A)(最大/実測値)0.24
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと)
平均消費電力(W)10(最大12)
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)38(最大43)
ファンなし
MACアドレス登録数8K
スイッチング方式ストア&フォワード方式
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上
最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ギガビット24ポートL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。24ポートがIEEE 802.3at PoE+に対応しており、スイッチ全体で380Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
384W給電可能なPoEスマートスイッチ
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
無駄なPoEを抑えるPoEプロファイラー機能を搭載
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個 取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43
機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT)対応
準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)128
セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
対応オプションギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
バッファ仕様(容量)1.5Mbytes
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質メタル
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
本体質量(g)470
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)
機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)1.8
バッファメモリ96KB
適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格VCCI classB
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応
準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)128
セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得
ケーブル長(m)1.5
接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9
構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
ファン静音ファンレス
マグネットあり
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式CSMA/CD
L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
¥759,800
税込¥835,780
8日以内出荷
L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
L2。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌日出荷
ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
材質メタル
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
RoHS指令(10物質対応)対応
レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージドスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は省電力が可能です。19インチマウントラック対応。。。【ご注意】。・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。。。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製)。 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)。 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG)。 ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)。
電源電源内蔵
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/at
バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)
フローコントロール制御対応
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(16K)
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
電源ケーブル約1.5
セキュアなネットワーク環境を構築するスイッチングハブです。
PoE機器オートリブート:ネットワークカメラ、無線アクセスポイントをフリーズから自動で復旧します。
UTPポート側雷サージ耐性強化:雷サージ耐性を10KVに向上しました。(メーカー試験方法による)
静音ファンコントロール採用です。
用途ネットワークカメラや無線APに。
トラスコ品番251-0922
材質ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)
幅(mm)260
高さ(mm)44
奥行(mm)210
ポート数24
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。24ポート給電。最大給電電力185W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応。昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
ポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8
電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護)
電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W
材質(ケース)IP30スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420
最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
動作温度-40~75℃
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
1台
¥66,900
税込¥73,590
3日以内出荷
100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用)
材質(ケース)メタル
質量(g)2612
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z
仕様ハードウェアバージョン3
出力(W)最大190
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
材質IP30アルミニウム
外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5
電源(V)DC12~56(逆極性保護)
ポート数RJ-45:5
電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W
接続方式ギガビット
最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け
動作温度(℃)-40~75
マグネットなし
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートPoE対応ポート:1~4
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
EN50155 8ポートマネージド・イーサネット・スイッチ(最大8PoEポート)
仕様EN 50155認証 24ポートマネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥689,800
税込¥758,780
9日以内出荷
10/100/1000BASE-Tを24ポート備えたアンマネージドギガビットイーサネットスイッチです。ファンレスで小型設計の為、オフィスやホテルなどの限られたスペースに設置することが可能です。
ポート数24
接続方式10/100/1000Mbps
電源供給方式ACアダプター
マグネット別売
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
1.英語の管理画面 24本10/100/1000Mbps RJ45ポート。2.ネットワーク監視、トラヒック優先順位及びVLAN 機能を提供。革新的な省エネ技術で最大40%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーで、ネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。
仕様●最大放熱:46.58BTU/h●スイッチング容量:48Gbps●MACアドレス テーブル:8K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)(ユーティリティ実行)
規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストア&フォワード方式
最大消費電力(W)13.66(220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×24、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG1024DE、電源コード、設定ガイド、リソースCD、ラックマウントキット、ゴム足
バッファメモリ4.1Mbit
動作温度(℃)0~50
セキュリティ物理ロック無し
ファンファンレス
ジャンボフレーム10KB
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)
各種認証FCC、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)294×140×44
最大パケット転送能力(Mpps)35.7
設置条件ラックマウント
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
GS524 はギガビット 24ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
ポート数24
接続方式ギガビット
電源供給方式AC
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
100BASE-TX を持つファストイーサネットスイッチングハブ。
材質メタル
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
L3/380W PoE24ポートSwitch・オプションにて電源冗長可能、マウントキット付属、電源ケーブル別売り。
1個
¥879,800
税込¥967,780
4日以内出荷
1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット
ポート数24
材質金属
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1個
¥689,800
税込¥758,780
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。