1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
5(2)
7
8(6)
10(1)
16(7)
24(2)
コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
質量(g)480 ポート数7 出力20V4.2A(最大84W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず) 入力20V5A(最大100W) ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く) インターフェイスType-C3.2Gen1 ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング