絞り込み
ポート数
  • 26
  • 4(9)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 8(29)
  • 10(25)
  • 12(9)
  • 15(1)
  • 16(23)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 24(33)
  • 27(2)
  • 28(16)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 48(21)
  • 52(5)
ブランド
  • TRENDnet(3)
  • PLANET Technology(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BLACK BOX(1)
電源供給方式
  • ACアダプター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチングハブ :「SFP」の検索結果

関連キーワード
  • sfp
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
4(9)
6(9)
8(29)
10(25)
12(9)
16(23)
24(33)
26
28(16)
48(21)
ポート数をもっと見る
26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチTRENDnet
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ギガビット PoE+対応ポート×24ポートギガビット ファイバーSFPポート×2ポートPoE給電容量:最大685W52Gbpsのスイッチング容量IP30準拠の堅牢な金属筐体1U 19インチラックマウント用ブラケット付属動作温度範囲:-40℃~75℃過負荷電流保護機能付き冗長電源入力
仕様●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量685W(56V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:データバッファ容量:512KB、スイッチングファブリック:52Gbps、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム:9KB、転送能力:38.6Mpps(64バイトパケット時)●筐体:IP30金属ケース、ラックマウント対応、接地端子、8kV ESD保護、2kV サージ保護セット内容TI-RP262、クイックインストールガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.63ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力5.76W(PoE非使用時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×180×45(11.65×7.08×1.77インチ)機能デュアル電源入力対応、オートネゴシエーション対応、自動ストアアンドフォワード方式、MACアドレスの自動学習・自動エージング機能搭載準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 24、ギガビットファイバーポート(SFP) x 2、固定4ピン電源端子、LEDインジケーター端子台冗長電源入力およびアラームリレー接点対応、4ピン、ワイヤー範囲:0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~24/14~22、撚線(AWG)12~24/14~22、トルク5ポンド-インチ/0.5Nm/0.56Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit:2000Mbps(全二重)、ファイバー:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)503149
26ポート 産業用ギガビットスイッチ TRENDnet26ポート 産業用ギガビットスイッチTRENDnet
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:26ポート 1000BASE-X SFP:2ポート ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb)容量スイッチング容量:56 Gbps外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:26電源内部電源処理量41.68 Mppsデータ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2MTBF平均故障間隔171.9年
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用)材質(ケース)メタル質量(g)2612電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z仕様ハードウェアバージョン3出力(W)最大190取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
PoEスイッチングハブ ギガビット 24ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ ギガビット 24ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
出力(W)最大250対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24ポート数1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート材質(ケース)メタル質量(kg)2.44電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441 x 207 x 44規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at仕様ハードウェアバージョン5取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチTRENDnet
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ポート数26機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2) BLACK BOXギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2)BLACK BOX
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですL2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.5容量スイッチング:52Gbpsポート数26電源内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1)動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)転送速度(Mbps)(キャパシティ)38.68ジャンボフレーム9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト
fp管特集
おすすめ人気ランキング
スイッチングハブ