絞り込み
ポート数
- 48
- 4(9)
- 5(5)
- 6(13)
- 8(34)
- 10(33)
- 12(15)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(30)
- 18(5)
- 20(10)
- 24(39)
- 26(6)
- 28(13)
- 30(3)
- 32(2)
- 40(3)
- 44(3)
- 52(4)
- ポート数をもっと見る
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- NETGEAR(5)
- Cisco(シスコ)(5)
- NEC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブラックボックス(1)
- APRESIA Systems(1)
伝送速度
- ギガビット(5)
マグネット
- 別売(1)
電源供給方式
- 電源内蔵(1)
材質
- 金属(メタル)(5)
金属(メタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(19)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「ポート数」から絞り込む
4(9)
6(13)
8(34)
10(33)
12(15)
16(30)
20(10)
24(39)
28(13)
48
ポート数をもっと見る

Aruba Instant On 1930 4SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥97,980税込¥107,7781個欠品中小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥149,800税込¥164,7801台欠品中法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず質量(kg)4.59(10.12 lb)容量スイッチング容量:176 Gbpsポート数ギガビット銅線ポート:48定格電力(W)最大465.6外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)処理量130.95 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔57年
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x1GE SFP 金属筐体
Cisco(シスコ)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体
Cisco(シスコ)¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
HPE Aruba 6300M Class 4 PoE 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,398,000税込¥2,637,8001個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
Catalyst 1300- マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体
Cisco(シスコ)¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)5.43(11.97ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
HPE Aruba 6300M Smart Rate 5 Class 6 PoE 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥3,198,000税込¥3,517,8001個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
Catalyst 1200 スマート スイッチ 48 ポート GE PoE 4x1GE SFP 金属筐体
Cisco(シスコ)¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)5.43(11.97ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300マネージド スイッチ 48 ポート GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 法人向け
Cisco(シスコ)¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)3.95(8.71ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×288×44(17.5×11.33×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)騒音レベル(dB(A))音響ノイズ:29.7(25℃)動作温度(℃)0~50ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
HPE Networking Comware 5720 6QSFP28 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥3,798,000税込¥4,177,8001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
ProAV向けPoE+対応 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥509,800税込¥560,7801個翌日出荷から翌々日出荷NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。PIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んでエンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけで簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥829,800税込¥912,7801台47日以内出荷・ギガビットPoE+ポート×48, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 236W (内蔵の550W電源使用時), 最大1440W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-48G4XF (GSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数1G PoE+×48ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 348/1186.68Btu/hr、PoE未使用時: 99/310.86Btu/hr、スタンバイ時: 48.5/152.29Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (30W)×48ポート, PoR容量236W (最大1,440W)
GS748T ギガ48ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ
NETGEAR¥134,800税込¥148,2801台翌日出荷ギガビット48ポート スマートスイッチ。ギガビットポート48個、SFPスロット4個(専用x2、コンボx2)を搭載。オプションのSFP GBICモジュール搭載で、最大50個のギガビットポートが利用可能。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要)。スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。ポート数48接続方式ギガビット
POE+対応 ギガビット L2+ アプリ&クラウドスマートスイッチ
NETGEAR¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷から8日以内出荷ギガビットL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。IEEE 802.3at PoE+に対応。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
ApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48p
APRESIA Systems¥96,980税込¥106,6781台8日以内出荷【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×48、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●MACアドレス登録件数:16000件●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●SNMP機能:あり●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):210mm●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mmポート数48本体質量(g)3600接続方式52.0Gbps(最大実効伝送速度)最大消費電力(W)33.4電源供給方式電源内蔵マグネットマグネットシート別売通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ
NEC¥779,800税込¥857,7801台8日以内出荷SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-T
QX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ
NEC¥549,800税込¥604,7801台8日以内出荷10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応ポート数(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T
GA-ML48TCPoE+
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:48。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)6400ポート数48消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387発熱量(kcal/h)418.5設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)260ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)370.0
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチ
NETGEAR¥259,800税込¥285,7801台62日以内出荷大小規模を問わず、コンバージドネットワーク向けに設計されたスタンドアロン型スマートスイッチ。1年間のInsightサブスクリプション付属仕様【Dynamic VLAN】あり【MLDスヌーピング】あり【VLAN (対応数)】512【EEE】あり【VLANルーティング】あり【スタティックルート】あり【ホストARPテーブル】512【最大MACエントリー】16Kセット内容GS752TXUP Insightクラウド管理機能付き、電源コード、ラックマウントキット、インストールガイド質量(kg)4.79 kg (10.56 lb)ポート数【PoE+ (802.3at)】32【PoE++ (802.3bt) 】16電源内蔵電力(W)【合計PoE給電能力】640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×43最大消費電力(W)PoE未使用時の最大消費電力:47騒音レベル(dB(A))37.3@25C動作温度(℃)0~50ファン2RoHS指令(10物質対応)対応ポート【10/100/1000Mbps】48【10G (SFP+)】4MTBF(時間)191643(21.9年)容量(MB)【パケットバッファ】1.5セキュリティ機能【DoS保護】あり
GA-EM48T
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷レイヤ2スタンダード/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×48ポート。日本語WEB管理機能に対応付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ仕様スイッチング容量:104.0Gbps、パケット転送能力:77.4Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M質量(g)4200ポート数48消費電力(W)最小/最大:15.9/43.3接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース10/100/1000BASE-T:48、SFP拡張ポート:4、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×322動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)37.2設置方法19インチラック:○(製品同梱)、AVラック:○(オプション7102J-G,7102J-K)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132