温水洗浄便座 :「トイレ 詰まり 用具」の検索結果
。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書
形状前丸
本体質量(kg)3.2
電源コード(m)1.1
電源(AC100V)50/60Hz
給水方式水道直結給水式
給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。)
調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃)
供給水圧(MPa)0.1~0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。