8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品タイプ」から絞り込む
本体(1)
詰替用(1)
厚手で柔らかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させた除菌クロスです。
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

オオサキメディカルアルウエッティ除菌クロス
厚手の不織布にエタノール80%を含侵させた、環境除菌ワイパーです。
成分エタノール、水 シートサイズ(mm)140×200
1本(100枚)
849 税込934
6日以内出荷

厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの拭き取りに最適です。手のひらサイズで拭き取り面に直接手が触れにくく、清潔に除菌ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。バケツタイプ。大きさのある不織布(ワイド 28cm×20cm)を使用しており、広範囲の拭き取りに最適です。2ツ折の状態で取り出せます。
成分エタノール、水 種類ワイド 規格28cm×20cm 2ツ折
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。大きさのある不織布(ワイドS 28cm×12.5cm)を使用し、広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などの除菌に最適です。2ツ折の状態で取り出せます。
成分エタノール、水 材質レーヨン不織布 規格28cm×12.5cm 2ツ折 商品タイプワイドS 詰替用
1個(500枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

除菌に適した80%(76.9~81.4vol%)のエタノールを厚手の不織布に含浸させた、環境除菌ワイパーです。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。ワイドS(28cm×12.5cm 2ツ折)は、500枚入りの大容量のため、頻繁に使用する部署に適しています。
成分エタノール、水 材質レーヨン不織布 規格28cm×12.5cm 2ツ折
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20
1個(100枚)
849 税込934
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)28×20
1個(230枚)
5,818 税込6,400
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。※レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質基布:ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 規格28cm×20cm 2ツ折 230枚入 商品タイプワイド
1個
4,588 税込5,047
6日以内出荷

『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります