1人当たり7日間分をワンパックにした使用期限7年の防災用・災害用ウエットタオルです。
用途1.使用期限7年の長期保管を実現。・個包装にバリア性の高いアルミフィルムを使用しているため、製造から7年間の長期保管ができます。・全ての包装に製造日と使用期限を表示しています。2.1人に袋で7日間分の備蓄にぴったり。・7個入りのため、1日1枚使用すると1人当たり7日間分を配布できます。・包装サイズを可能な限りコンパクトにしてあるためスペースをとりません。・重量10kg程度の持ち手付き外装箱のため、非力な方でも扱いやすいです。3.1枚でしっかり拭ける超大判シート。・超大判の厚手エンボスシートを使用しているため、1枚で全身をしっかり拭くことができます。・水分をたっぷり含浸させているため、ひどい汚れでも洗い流すように拭き取れます。・中身のウエットタオルは広く医療機関で使用されている商品と同じ仕様です。4.刺激が少なく肌にやさしい。・ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。・安全性の高い防腐剤を使用しています。5.WWマーク付。・WWマークは、日本衛生材料工業連合会(日衛連)で定めた、「ウエットワイパー類の自主基準」を遵守し品質が確保された商品にのみ表示できるマークです。
成分水、PG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド
素材ポリエチレンテレフタレート、レーヨン
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。