2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)感染症防護キット
ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。 防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。 アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル 材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製 仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ 材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)145×85×35 質量(g)300 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 光源紫外線LED(UV-C LED) ピーク波長(nm)280 時間連続照射:20秒(1回押下時) 色(本体)ブルー アズワン品番7-465-01 照射距離(m)0.05
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷