絞り込み
ブランド
  • タカギ(1)
  • 千代田通商(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • カクイチ(1)
  • 山一化工(1)
内径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 28(1)
  • 35(1)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 34(1)
  • 42(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 工業用水(1)
  • (3)
  • 真空(1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(29)
  • 2(17)
  • 3(16)
  • 4(15)
  • 5(38)
  • 6(10)
  • 7(10)
  • 8(10)
  • 9(7)
  • 10(86)
  • 15(17)
  • 20(223)
  • 25(18)
  • 30(49)
  • 35(7)
  • 40(18)
  • 45(7)
  • 50(73)
  • 60(7)
  • 100(161)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
クリア・グレー・ブラック・ブルー
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(1)
その他・柔軟・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(1)
  • 0~1.2(1)
  • 0~1.5(1)
  • 1.5(1)
0~0.8・0~1.0・0~1.2・0~1.5・1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(1)
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)
9(2)
10(2)
12(1)
15(1)
28(1)
35(1)
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(3件のレビュー)
3,554税込3,909
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB]TOYOX(トヨックス)
58,980税込64,878
1本(90m)
翌日出荷から翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報1(0.72MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
軟質ポリエチレンパイプ 山一化工軟質ポリエチレンパイプ山一化工
99,980税込109,978
1巻
3日以内出荷
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色材質(ホース)軟質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
メガホース 10X12.5/90m 薄青 千代田通商メガホース 10X12.5/90m 薄青千代田通商
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番542-0261材質ポリウレタン質量(kg)4.86長さ(m)90使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
透明チューブ タカギ透明チューブタカギ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
翌々日出荷
透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途一般散水、工場配管用クリア材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性透明性
樹脂ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら