樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

商品豆知識

216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質ポリ塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性/滑り
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)20 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)100 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番808-4462 材質ポリウレタン 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
1,498 税込1,648
当日出荷

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
1巻
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 透明 長さ(m)20 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4530 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.05/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)6
1巻(20m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 寸法C(mm)100 破壊圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気/真空 外径精度(mm)-0.2~+0.05 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
1個
581 税込639
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)9 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 透明 長さ(m)20 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4511 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 トラスコ品番480-9742 材質ポリウレタン 質量(kg)0.38 ライトグリーン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 黄
エコ商品
内径(Φmm)4.5 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 長さ(m)100 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4458 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

トラスコ品番808-2407 材質ポリウレタン 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
979 税込1,077
4日以内出荷

特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 トラスコ品番480-9971 材質ポリウレタン 質量(kg)0.74 ライトグリーン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.076/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)8
1巻(20m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8 外径(Φmm)14 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.132/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)12
1巻(20m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 透明 長さ(m)100 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4468 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 8mm/100m 赤
エコ商品
トラスコ品番808-4527 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 青
エコ商品
トラスコ品番808-4464 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 12mm/20m 赤
エコ商品
トラスコ品番808-4514 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)9 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.103/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)10
1巻(20m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径(Φmm)4.5 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 透明 長さ(m)100 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4459 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m 白
エコ商品
トラスコ品番808-4533 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 黄
エコ商品
トラスコ品番808-4467 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 赤
エコ商品
トラスコ品番808-4523 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 青
エコ商品
内径(Φmm)4.5 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 長さ(m)100 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4461 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 4mmX20m 青
エコ商品
トラスコ品番808-2405 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
979 税込1,077
5日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 12mm/20m 黄
エコ商品
トラスコ品番808-4516 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)9 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

千代田通商メガタッチチューブ 10mm/20m 緑
エコ商品
トラスコ品番808-4500 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)7.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

トラスコ品番808-4493 材質ポリウレタン 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)7.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

用途各種エア配管 外径(Φmm)4 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3321 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
7,898 税込8,688
翌日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 透明/青 トラスコ品番808-3319 材質ポリウレタン 質量(kg)0.44 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3316 質量(kg)2.2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。
用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3292 質量(kg)5.28 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)14 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 内管外径(Φmm)12
1巻(20m)
31,980 税込35,178
翌日出荷

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)8
1巻(100m)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 内径(Φmm)4 外径(Φmm)7 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)3.3 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)6
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 トラスコ品番480-9858 材質ポリウレタン 質量(kg)3.7 ライトグリーン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷