絞り込み
ブランド
  • 三洋化成(3)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 十川産業(1)
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 18(4)
  • 20(2)
外径(Φmm)
  • 24
  • 4(69)
  • 6(94)
  • 7(18)
  • 8(109)
  • 9(19)
  • 10(155)
  • 11(21)
  • 12(97)
  • 12.5(34)
  • 13(18)
  • 14(13)
  • 15(29)
  • 16(31)
  • 18(32)
  • 20(29)
  • 22(31)
  • 23(18)
  • 26(26)
  • 31(15)
  • 33(16)
ホース長さ(m)
  • 40(1)
  • 50(5)
使用流体
  • (6)
  • 空気(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
クリア・グリーン・ブラック
特性
  • その他(6)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(3)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(4)
  • 耐油(1)
  • 透明性(2)
  • 防藻(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐油・透明性・防藻
最高使用圧力(MPa)
  • 0.18(2)
  • 0.23(1)
  • 1.2(1)
0.18・0.23・1.2
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(1)
18(4)
20(2)
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
ハイトップホース 中部ビニール工業ハイトップホース中部ビニール工業
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m 三洋化成SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m三洋化成
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として長さ(m)40最高使用圧力(MPa)0.18特性耐寒/食衛適合/防藻性ブラック材質PVC仕様プチドラム巻き使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18構造単層管チューブ外径(Φmm)24使用流体脆化温度(℃)-50
MEGA発泡ホース 十川産業MEGA発泡ホース十川産業
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
樹脂ホース