樹脂ホース :「押し出し」の検索結果
関連キーワード
RS Pro PVC フレキシブルチューブ、白色、強化、外径 16 mm 、曲げ半径 40 mm 、長さ 10 m 、水用途RS Pro シリーズのこの柔軟な強化 PVC チューブは、超衛生的な熱結合技術を使用して製造されています。これにより、製造工程で化学薬品が不要になります。高品質の PVC 外被は鮮やかな白色の臨床仕上げで押出成形され、 TPE ミラーが滑らかな内面によりフローが改善されています。このタイプのフレキシブルチューブは、キャラバン、海洋産業の水供給システムによく使用されます。 無臭で汚れのない特殊材質を使用したチューブには、カドミウムとシリコンは含まれていません。厳選されたポリエステルファイバにより、チューブの圧力が効果的にバランス調整された状態に維持されます。また、幅広い温度範囲にわたり、優れた耐キンク性を発揮します。 このチューブは、建設業界向けの水規制アドバイザリースキーム( WRAS )の認定を受けています。BS 6920 規格の水中での材質のテストも実施されています。このパイプは、自動販売機、硬水軟化装置、飲料水のパイプなど、さまざまな用途で使用されています。特長と利点白色の強化 PVC フレキシブルチューブ 水の用途に適しています 長さ 10 m 内径 10 mm 外径: 16 mm 曲げ半径: 40 mm 最小動作温度は -15 ° C です 最大動作温度は +70 ° C です 最大作動圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径10mm、外径16mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、曲げ半径40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。