絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(224)
  • RS PRO(172)
  • タイゴン(36)
  • 八興(33)
  • SMC(31)
  • 十川産業(28)
  • 三洋化成(27)
  • ニッタ(17)
  • TOYOX(トヨックス)(13)
  • TRUSCO(11)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • 中部ビニール工業(7)
  • 弘進ゴム(5)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • テンパール工業(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • プラス・テク(3)
  • 日之出化成(3)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 4(2)
  • 5(14)
  • 6(2)
  • 6.5(25)
  • 7.5(2)
  • 8(12)
  • 8.5(12)
  • 9(7)
  • 9.5(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 11.5(7)
  • 12(10)
  • 13(1)
  • 15(15)
  • 19(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 38(2)
外径(Φmm)
  • 4(4)
  • 6(3)
  • 8(17)
  • 10(28)
  • 12(15)
  • 12.5(11)
  • 13.5(2)
  • 15(5)
  • 15.5(2)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 22(8)
  • 26(2)
  • 29(1)
  • 33(2)
  • 41(2)
  • 43.5(1)
  • 48(1)
ホース長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 2(18)
  • 3(3)
  • 4(7)
  • 4.2(2)
  • 5(14)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(29)
  • 15(3)
  • 20(39)
  • 30(9)
  • 100(4)
使用流体
  • (61)
  • (22)
  • 空気(77)
  • 粒体・粉体(12)
  • 薬品(21)
  • 食品(9)
  • 色イエロー(14)
  • 色オレンジ(25)
  • 色クリア(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(31)
  • 色ホワイト(13)
イエロー・オレンジ・クリア・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
特性
  • 保形性(1)
  • 弾性(12)
  • 柔軟(61)
  • 耐久(4)
  • 耐候(11)
  • 耐圧(31)
  • 耐寒(31)
  • 耐摩耗(24)
  • 耐油(16)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(6)
  • 透明性(13)
保形性・弾性・柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(31)
  • 樹脂(112)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(10)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.68(10)
  • 0.69(9)
  • 0.7(7)
  • 0.75(7)
  • 0.8(12)
  • 0.9(1)
  • 1(9)
  • 1.0(2)
  • 1.1(3)
  • 1.3(5)
  • 1.4(12)
  • 1.47(9)
  • 1.5(14)
  • 1.6(1)
0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.3・1.4・1.47・1.5・1.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(14)
6.5(25)
8(12)
8.5(12)
9(7)
11.5(7)
12(10)
15(15)
25(3)
32(3)
内径(Φmm)をもっと見る
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
8,520税込9,372
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
ウレタンエアーホース(カプラー付) エスコウレタンエアーホース(カプラー付)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質ウレタン全長(m)5常用圧力(MPa)1.5
ホース用保護スプリング エスコホース用保護スプリングエスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌日出荷
スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
8.5mmx 10m ウレタンホース エスコ8.5mmx 10m ウレタンホースエスコ
5,500税込6,050
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BE-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
6.5mmx 10m ウレタンホース エスコ6.5mmx 10m ウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
3,570税込3,927
1本
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
ホース用ガイド エスコホース用ガイドエスコ(1件のレビュー)
900税込990
1セット(2個)
当日出荷
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個アズワン品番65-2109-51
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
金具付手元ウレタンホース エスコ金具付手元ウレタンホースエスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)0.3常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
10m 融雪散水ガードホース(片面穴) エスコ10m 融雪散水ガードホース(片面穴)エスコ
16,200税込17,820
1巻
翌日出荷
付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能)材質軟質塩化ビニル全長(m)10
G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)エスコ
3,860税込4,246
1個
欠品中
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-5長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
9/15mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ9/15mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-9Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-12Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)18使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
10/16mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ10/16mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-5長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)4特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-7.5A長さ(m)7.5内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-15A長さ(m)15内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-20C長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
8.5mmx 20m ウレタンホース エスコ8.5mmx 20m ウレタンホースエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BE-20材質ウレタン樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
6.5mmx 30m ウレタンホース エスコ6.5mmx 30m ウレタンホースエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
エアーホース (ソフトウレタン製) エスコエアーホース (ソフトウレタン製)エスコ
10,000税込11,000
1巻
翌日出荷
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーホース(PVC) エスコプレッシャーホース(PVC)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)エスコ
10,300税込11,330
1巻
翌日出荷
材質難燃エラストマー内径(Φmm)5.5全長(m)20外径×内径(Φmm)8×5.5最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水アズワン品番65-2109-96
9.0/12.0mmx10m 真空用チューブ エスコ9.0/12.0mmx10m 真空用チューブエスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)9外径×内径(Φmm)12×9最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100
2.5/ 4.0mmx20m 真空用チューブ エスコ2.5/ 4.0mmx20m 真空用チューブエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)2.5外径×内径(Φmm)4×2.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100
5m 融雪散水ガードホース(両面穴) エスコ5m 融雪散水ガードホース(両面穴)エスコ
8,700税込9,570
1巻
翌日出荷
付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能)材質軟質塩化ビニル全長(m)5
15/22mm x10m  食品用ホース(耐熱性) エスコ15/22mm x10m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
15,700税込17,270
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)10使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
25/33mmx10m食品用ホース エスコ25/33mmx10m食品用ホースエスコ
28,700税込31,570
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33内径(Φmm)25使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)33全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-7長さ(m)2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-4長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-2長さ(m)0.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-7長さ(m)6使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)6特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-3質量(kg)0.276長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)2特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-10長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
樹脂ホース